- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- led投光器 1000wのおすすめ人気ランキング
led投光器 1000wのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新99件の「led投光器 1000w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投光器1000w」、「led 屋外 照明」、「led 投光器 500w」などの商品も取り扱っております。
仕様
●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質
反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)
9.2
色
グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
(200V)207
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
ビームの開き(°)
1/10:86
保護等級
IP43
材質(カバー)
保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム
鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
グリーンマーク
認定
仕様
●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質
反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)
9.2
色
グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
(200V)207
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
ビームの開き(°)
1/10:60
保護等級
IP43
材質(カバー)
保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム
鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
グリーンマーク
認定
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化!
・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!
・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
電球の種類
LED
使用場所
屋内外兼用
保護等級
IP66
消費電力(W)
100
電源タイプ
電源取り込み必要(プラグ別売り)
全光束(Lm)
約17000
電源コード(m)
約2(アース線付)
入力電圧(V)
AC85~265
周波数(Hz)
50/60
ランプ効率(Lm/W)
170
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
LED使用数(個)
600(チップ)
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約120
角度(°)
約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)
-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×215×69.8
本体質量(kg)
約3.4
材質
【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
使用場所
屋内外兼用
保護等級
IP43
消費電力(W)
(200V)311、(242V)308
電源タイプ
電源直結式
定格光束(Lm)
40000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:(200V)128.6、(242V)129.8
LED寿命(時間)
60000(光束維持率70%)
色温度(K)
5000相当
平均演色評価数(Ra)
70
入力電圧
200~242V対応
周波数
50/60Hz共用
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
材質/仕上
前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル+アクリル塗装)、反射鏡:アルミ(外面アクリル塗装)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき後アクリル塗装)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル+アクリル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外3000)
質量(kg)
11
仕様
電源ユニット別置形、耐塩形
取扱い終了
・COBタイプLED・チップを採用
・安定感のある円形台座式
・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に
仕様
アース線なし
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
材質
アルミ合金+強化ガラス
使用温度(℃)
約-20~45
入力電圧(V)
AC85-265
ランプ効率(Lm/W)
100
光源
LEDチップ×1個
周波数(Hz)
50/60兼用
保証期間
1年
台傾斜度(°)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
>80
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
使用場所
屋内外兼用
保護等級
IP43
消費電力(W)
(200V)311、(242V)308
電源タイプ
電源直結式
定格光束(Lm)
40000
配光タイプ
中角
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:(200V)128.6、(242V)129.8
LED寿命(時間)
60000(光束維持率70%)
色温度(K)
5000相当
平均演色評価数(Ra)
70
入力電圧
200~242V対応
周波数
50/60Hz共用
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
材質/仕上
前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル+フッ素塗装)、反射鏡:アルミ(外面アクリル塗装)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき後フッ素塗装)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル+フッ素塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外3000)
質量(kg)
11
仕様
電源ユニット別置形、重耐塩仕様
取扱い終了
40000時間の長寿命。
メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。
従来の器具がそのまま使える。
消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。
紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。
口金
E26
電球の種類
LED
定格消費電力(W)
20
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
光色
昼光色
付属品
落下防止用ワイヤー1本
寸法(mm)
Φ120×153
質量(g)
450
使用温度範囲(℃)
-25~45
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
5700~7100
保存温度範囲(℃)
-30~50
LED寿命(時間)
約40000
明るさ(Lm)
2200
照射角
110度
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高出力タイプ。商業施設の大型たれ幕や、壁面のライトアップを兼ねたボード照明が必要な際に適しています。
軸光度を高めながら、ビーム光束を増加させ、効率の良い配光性能を実現。
シリカガラス処理仕上反射鏡やステンレスの部材を多用するなど耐久性に優れています。また、器具内部へのホコリの侵入を防ぐフィルタも装備し、メンテナンス性も高めています。
使用場所
屋外・屋内用
材質
(反射鏡)アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、(支持枠)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、(前面部)透明強化ガラス、(光源筒)ステンレス(ポリエステル塗装)、(アーム)鋼板(溶融亜鉛メッキ)、(台座)鋼板(溶融亜鉛メッキ)、(ハンドル)ステンレス、(俯角板・金具類)ステンレス、フッ素樹脂膜フィルタ付、(端子台内蔵結線ボックス)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、(照準器付)ステンレス
適合ケーブル(Φmm)
10~14
色(本体)
グレイ(マンセルN6)
可動範囲
上向き:80°、下向き:60°、左右旋回:180°
口金
E39
芯数
2
電源タイプ
電源コード式
電球の種類
ハロゲン
特殊用途
防雨
【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)
ー10℃~40℃
定格電圧(V)
100
保護等級
IP54(本体のみ)
色温度(K)
6500
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
3極防水プラグ
使用場所
屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
120
光色
昼光色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)
縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)
83
質量(kg)
5.7
使用温度範囲(℃)
-20~+35
保護等級
IP43
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
入力電圧(V)
100~240
材質
本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス、アーム:鋼板
色
メタリックシルバー
使用温度範囲(℃)
-30~40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します)
周波数(Hz)
50/60Hz共用
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
「IP66」防塵防水仕様
水銀灯の代替として。
明るいのに省エネ16000lm
コンパクト設計・低価格
徹底的なコスト削減による低価格化が実現
次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)
AC100~240
消費電力(W)
200
材質
本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)
7.2
タイプ
吊下げ用ブラケットタイプ
電源
本体内蔵
全光束(Lm)
32000
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
50000
配光角度(°)
120
演色指数(Ra)
75
動作温度範囲(℃)
-30~50
発光効率(Lm/W)
160
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
使用場所
屋外・屋内
保護等級
IP43
消費電力(W)
165(100V)、161(200V/242V)
LED寿命(時間)
60000(光束維持率70%)
ビームの開き(°)
(1/10)30
入力電圧(V)
100/200~242
周波数(Hz)
50/60共用
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
材質
前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
色
グレイ(マンセルN6)
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル:500(器具外)
質量(kg)
6.5
仕様
電源ユニット別置形
低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)
1.5
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内、屋外
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
口金
E39
全長(mm)
200
外径(Φmm)
160
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP55
演色指数(Ra)
83
仕様
電源ユニット別置形
材質
前面カバー:強化ガラス、保護カバー:アクリル、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)
7.3
色
グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
205(100V)、207(200V/242V)
入力電圧(V)
100/200~242
ビームの開き(°)
(1/10)30
保護等級
IP43
使用場所
屋外・屋内
LED寿命(時間)
60000(光束維持率70%)
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル:500(器具外)
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
取扱い終了
消費電力(W)
31.5
仕様
取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、耐雷サージ±6kV(コモンモード)
質量(g)
860
タイプ
防湿防雨形
電源(V)
100-242
口金
E39
光源寿命
40000時間
LED
バラストレス水銀レフランプ(E39)300W相当~250W相当
調光の可否
否
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品
LEDランプ
寸法(mm)
250
口金
E26
最大口開き(mm)
80
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ビーム角(度)
60
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防噴流タイプ
LED寿命(時間)
約40000
適合ランプ
TK-LED200LP
特殊用途
防水