led投光器 100vのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
263件の「led投光器 100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外ライト」、「led 投光器 アイリスオーヤマ」、「LED スポットライト」などの商品も取り扱っております。
【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 材質 アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃) ー10℃~40℃ 定格電圧(V) 100 保護等級 IP54(本体のみ) 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 3極防水プラグ 使用場所 屋内・屋外兼用 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 120 光色 昼光色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm) 縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra) 83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約3 色温度(K) 5000±500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 248×75×200 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 防水保護等級 IP65 電球の種類 LED 照射角度(°) 160
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器、150/250Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に! 適合機種 ハロゲン投光器250Wサイズ用 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 10 定格電圧(V) AC100 口金 R7S 直径×幅W(mm) 28×78 製品質量(g) 56 色温度(K) 6000 使用環境温度(℃) -20~40 アズワン品番 64-9675-12 明るさ(Lm) 1000 照射角 360° 電球の種類 ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様 二次側配線長:50m以下 材質 本体:ステンレス 質量(kg) 7.5 使用温度範囲(℃) -20~+35 入力電圧(V) 100/200~242 周波数 50/60Hz共用 使用場所 屋内外兼用
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「スタイリッシュLED投光器 三脚付き」と「150Wポータブル電源」のセットになります。 スタイリッシュLED投光器に、ポータブル電源が付いているのでコンセントの無い場所や、野外での使用も可能になります。 投光器、ポータブル電源、トータルでの重量はわずか4kg。 今まで同じ明かりを使用する場合には発電機等を使うことが多く、騒音と重さが問題でしたが、 ポータブル電源を使用することで、騒音が無くなり、重さも1/4~1/5になり持ち運びも大変楽になりました。
用途コンセントがない場所での照明機器として、野外での照明機器として、災害用の照明として 仕様 三脚式 付属品 本体×1、15V/4.5A充電器×1、車載アダプタ×1、 コンセント×1、説明書×1 材質 本体:ABSプラスチック、三脚:鉄 質量(kg) 投光器:2.5、電源:1.5 電源 4×(USB)5/3.5A、出力:12/15A(MAX) 温度範囲(℃) (電源)20~-80 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 投光器:340×610×1050~1380、電源:165×80×175 容量(W) 180 湿度測定範囲(%) (電源)10~-90 バッテリー 三元リチウムポリマー 安全性 M.S.P倍安全技術(5層保護) 寿命 (電源連続使用)500以上 充電時間(時間) 7~8(MAX/DC15V) バッテリー容量(mAh) 40800 使用場所 屋内・屋外用
1セット
46,980 税込51,678
翌日出荷

三脚付きのLED投光器です。コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。
用途レジャー、作業等の照明。 材質 本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス 質量(kg) 1.8 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 30 芯数 3 電線仕様-種別 VCT0.75mm2×3芯×3m 色温度(K) 5000 ランプ寿命 50000時間(設計寿命) 電源タイプ 電源コード式 定格光束(Lm) 2800 照射角度(°) 140
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

長輝ライトテックワークライト
最大光束2400ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質 【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 寸法(mm) 152×188×43.5 質量(g) 550 消費電力(W) 22 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 2 光源 SMD モード切替 ON-OFF 色温度(K) 6000~6500 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 明るさ(Lm) 2400(最大値) 防水性 IP65(水中使用不可) 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質 アルミ 質量(kg) 1.7 電圧(V) AC100 口金 E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 取付:260×150×379 保護等級 IP65 色温度(K) 6500 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 電源タイプ 電源コード式 LED寿命(時間) 約40000 配光角度(°) 110 取扱説明書 (0.8MB) 演色指数(Ra) 83
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

仕様 二次側配線長:50m以下 材質 本体:ステンレス 質量(kg) 7.5 使用温度範囲(℃) -20~+35 入力電圧(V) 100/200~242 周波数 50/60Hz共用 使用場所 屋内外兼用
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
質量(kg) 1.6 電圧(V) AC100V(50/60Hz) 色温度(K) 5500~6000 電源タイプ 電源コード式 サイズ(mm) 214×86×146 アズワン品番 64-9675-52 防水保護等級 IP65 耐雷サージ 1000V対応 電源ケーブル 3芯アース防雨式
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に! 防水保護等級 IP42 消費電力(W) 15 明るさ(Lm) 1500 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 口金 仕様:R7S 使用環境温度(℃) -20~40 電球の種類 LED 照射角度(°) 360
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質 本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm) 240×230(電球込み) 質量(g) 870 消費電力(W) 最大500 口金 E26 コード長さ(m) 5(VCT2C) 定格消費電力(W) 50 定格入力電圧(V) 100~120 色温度(K) 6500 電源タイプ 電源コードタイプ 使用場所 屋内専用 明るさ(Lm) 5800 光色 昼光色 電球の種類 LED 照射角度(°) 最大300
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

長輝ライトテックワークライト
最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質 【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 寸法(mm) 204×251×43.5 質量(g) 830 消費電力(W) 45 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 2 光源 SMD モード切替 ON-OFF 色温度(K) 6000~6500 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 明るさ(Lm) 5600(最大値) 防水性 IP65(水中使用不可) 電球の種類 LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

駐車場などエリア照明に最適。 放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。 手軽にLED化を実現。
電球の種類 LED 材質 (本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート 白色塗装 使用温度範囲(℃) -20~+40 口金 E39 定格寿命(時間) 40000 点灯方向 ユニバーサル点灯
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「三脚式LED投光器」と「ポータブル電源」で総重量は約6kgと軽量ながら約10時間照射可能なLED投光器セットです。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かすことで上下左右の空間360度を2000ルーメンの強力な光で照らすことが可能です。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量な新型のリン酸鉄リチウム電池(LiFePO4)は繰り返し2000回以上も使用でき、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど暗所などの作業用電源に最適です。付属ACアダプタ充電器で約2.9時間と急速充電が可能です。付属のACアダプタはPSEマークの「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心です。
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場、アウトドア、レジャー、停電時、災害避難、非常時の照明として。発動機の代わりに一酸化炭素中毒を防止したい現場作業。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。別売「ソーラーパネル6106」充電対応品。 材質 ABS(外装)、リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4) 質量(kg) 【バッテリー】3.5 出力 【AC】定格出力:300W / 瞬間最大600W【DC】DC5521×2:12V/10A (最大14.5A) 本体 5W LED 本体質量(kg) 2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×149.8×169.2 充電時間(時間) 2.9 明るさ(Lm) 【LED】2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧×電流(VA) DC24V/5A、 バッテリー容量(Wh) 288 (90000mAh/3.2V) USB USB-A ×2 (QC3.0:5~12V/18W)、USB-C ×2 (PD:18W×1、100W×1)
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

長輝ライトテックLEDワークライト
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値11200lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。 付属品 1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書 適合機種 三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300 材質 表平面部:強化ガラス・アルミ 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 90 コード長さ(m) 3 本体質量(g) 3940 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 790×680×888~1643 色温度(K) 6000~6500 明るさ(Lm) 11200(最大値) 防水性 IP65(水中使用不可) 電球の種類 LED(SMD)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】
【IP54】【E26】【コード5m】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 ナチュラル/ブラック クランプ範囲(mm) 【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49 コード長さ(m) 5 電圧(V)(50/60Hz) AC100 保護等級 IP54 色温度(K) 6500 寿命 光束維持時間:20000時間 電源タイプ 電源コード式 設置場所 屋内・屋外 配光角度(°) 約120 光色 昼光色 関連資料 (0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類 LED
1台
5,988 税込6,587
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【IP65】【VCTケーブル2m】【40000時間】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。 材質 ポリカーボネート、TPE、PA 使用温度範囲(℃) ー10℃~40℃ 電源 AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 2 使用温度(℃) -10~40 保護等級 IP65 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 電源コード式 設置場所 屋内/屋外 使用場所 屋内/屋外 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 垂直方向110°、水平方向110° 光色 昼光色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類 LED
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とマグネット付きクリップのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様 アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品 M10×25六角ボルトナットセット セット内容 灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C) 材質 本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg) 1.7 シルバー タイプ クリップ仕様 消費電力(W) 100V:10.0、200V:10.3 スイッチ なし 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 100V:0.10、200V:0.06 電線長さ(m) 3 入力プラグ ポッキンプラグ 芯数 3芯 電線仕様-種別 VCT 0.75mm2×3心 色温度(K) 5000 照度(Lx) 1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度) 1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃) -20~45 保護機能 サージプロテクター 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100V:132.0、200V:128.1 光源寿命 50000時間 LED 10W 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V) AC85~264 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 70 定格光束(Lm) 1320 電球の種類 LED 比較 バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

一体型構造で防水対応! 雨でも安心の防水保護等級 IP65 割れにくいポリカーボネート製
周波数(Hz) 50/60 定格電圧 AC100V 電源コード(m) 5 電球の種類 LED
1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)