led用 ソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
1,274件の「led用 ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球型蛍光灯 LED」、「led 電球ソケット」、「コード付きソケット」などの商品も取り扱っております。
市販のLED(発光ダイオード)を差し込むだけでリード線付として使える便利なソケットです。 LED(発光ダイオード)と電池を簡単に接続でき、豆電球感覚で点灯できます。
リード線長さ(mm) 150
1組(5個)
679 税込747
当日出荷

MAC8(マックエイト)LED用ソケット
3Φ、5ΦのLEDが入るソケットです
材質 樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ・・・黄銅、コンタクト・・・ベリリウム銅 仕上 ニッケル下地金メッキ 仕様 リフロー可 使用温度範囲(℃) -40~+125 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm) 0.8 挿抜回数 100回以上 挿抜力(g) 140以上
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抵抗なしでLEDを点灯させる場合や外部に任意の抵抗をつける場合に。
1個
407 税込448
当日出荷

MAC8(マックエイト)LED用ソケット
レーザーダイオード用のソケットです
材質 樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅 仕上 ニッケル下地金メッキ 仕様 リフロー可 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電流(A) 1 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐圧(V) 500(AC、DC1分間) 挿抜回数 100回以上 挿抜力(g) 30以上
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コード長:約32cm ソケット材質:PVC ソケット差込寸法:約6mm
1個
379 税込417
翌々日出荷

MAC8(マックエイト)パネル用LEDソケット
本製品をパネルに取付け、5Φ用LEDを取付けることが出来るソケットです。交換が簡単にできます。
材質 本体:樹脂部:PPO(UL94V-1)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB) 仕上 金属部:ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電流(A) 4 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 取付穴径(Φmm) 8 接触抵抗(mΩ) 10以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ピン径(Φmm) 0.6~0.8、0.5 取付可能板厚(mm) 1.0~3.0 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間) 挿抜回数 100回以上 挿入力(g) 250以上
1袋(10個)
1,998 税込2,198
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ちょっとした所のライトアップや間接照明、ウインカーやテールライトの加工等アイディア次第でイロイロ使える。
用途穴をあけて差し込むだけで照明が増設出来ます。 ガラス球形式 T10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のLEDなどT20シングルバルブを自作で加工取りつけできます
本体寸法(mm) 33×30 コード長さ(mm) 110
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード長:約32cm ソケット材質:PVC ソケット差込寸法:約6mm
1個
379 税込417
翌々日出荷

電圧が安定しない状況でも定格電流を流すことができる定電流ダイオード内蔵。(電圧4.5V~12Vの範囲でご使用ください。) 鉄道模型等の電圧が変化をする物などに適しています。
1個
617 税込679
当日出荷

チップLEDの照度テスト等に利用できます。 チップLEDを先端の細いピンセットでつまんでソケットに入れる事により固定できます。 2×1.25用LEDに出来ていますが、LEDは各社、各種類によってサイズが違う為、適合するか確認してから御使用下さい。
材質 金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0) 仕上 ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電流(A) 1 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐圧(V) 500(AC,DC1分間)
1袋(100個)
15,980 税込17,578
32日以内出荷

MAC8(マックエイト)LED用ソケット
表面実装用基板に砲弾型LEDを取付ける事が出来るソケットです。
材質 樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅 仕上 ニッケル下地金メッキ 適合 LED足径:0.52.54mmピッチ 使用温度範囲(℃) -40~+100 定格電圧(V) 48(AC,DC) 定格電流(A) 2 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間)
1袋(200個)
18,980 税込20,878
9日以内出荷

5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。 本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。 LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。 LED取付可能サイズ
材質 本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB) 使用温度範囲(℃) -40~+125 取付穴径(Φmm) 1.0~4.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付可能板厚(mm) 8
1袋(10個)
689 税込758
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格:AC・DC45V 口金:E10 入数:2個 リード線付
口金 E10
1パック(2個)
265 税込292
当日出荷

模型、電子手芸等の作品に光の表現を加えるのにとても便利な発光ダイオード(LED)。 LEDを光らせることは電子工作の世界への第一歩となるものですが、初心者にとってLEDを光らせることは電源や抵抗等、気を付けなければいけないことも多くあります。 「LEDを光らせるための電池ボックス」AP-180は、電子工作初心者にとってハードルとなる電源や抵抗などの細かいことを考えることなく、LEDを単3乾電池1本で光らせることができる商品です。
セット内容 電池ボックス付き基板 1個、延長ケーブル(15cm) 5本、5mmLED(赤) 1個、両面テープ 1枚 電源 単3乾電池 1本(アルカリ電池〔1.5V〕、ニッケル水素電池〔1.2V〕両対応) 出力電圧(V) 4 定格電流(mA) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×26×18
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

MAC8(マックエイト)LED用ソケット
砲弾型LEDを取付ける事が出来るソケットです。
材質 樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅 仕上 ニッケル下地金メッキ 適合 LED足径:0.52.54mmピッチ 使用温度範囲(℃) -40~+100 定格電圧(V) 48(AC,DC) 定格電流(A) 2 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
799 税込879
9日以内出荷

3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:ホワイト
1個
512 税込563
当日出荷

透明レンズタイプの高輝度LEDです。 光の3原色を調べる実験や、電子工作に適しています。
直径(Φmm) 6
1組(10個)ほか
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
口金 E10
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CRD(定電流ダイオード)付きなので、4.5~24Vの電源をつなぐだけで簡単にランプが点灯。
種類 その他 指向角(°) 30 消費電流(mA) 15(typ.) 定格電圧(V) DC25 定格電流(mA) 最大30 順電圧(V) 3.4(20mA時typ.) 電源電圧(V) DC4.5~24
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)