led蛍光灯 マグネットのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
110件の「led蛍光灯 マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明 マグネット」、「ledライト 薄型」、「led バーライト 100v」などの商品も取り扱っております。
従の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。放射・伝導ノイズを抑えた設計。マグネットシートで取り付けするため、盤内上部に限らず側面や下から照らすことが可能。
用途受配電版・分電盤・制御盤の保守点検時などの盤用照明用途にご使用ください。 仕様 マグネットシート 定格電圧(V) AC100~240(±10%) 50/60Hz 色温度(K) 5000 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃) -20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間) 約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500/1 (対地間) 照光角(°) 約160
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W) 単体:14.5 最大消費電力(W) 連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時 付属品 ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g) 約192 使用温度範囲(℃) 10~40 コード長さ(m) 約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V) 入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約32×604×7(最大値) 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED
1個
4,749 税込5,224
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色 昼光色 定格電圧(V) AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W) 110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大粒のLED(5X5mm)を採用しています。 発熱が少ないので取り付け場所の材質・素材を気にせずに取り付けられます。
幅(mm) 50 高さ(mm) 21.5 仕様 本体スイッチ付 付属品 専用ブラケット2個、木ねじ2本 電圧(V) 100 コード長さ(m) 2 電球の種類 LED
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W) 【本体】単体:14.5 最大消費電力(W) 連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時 付属品 【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚 質量(g) 約192 使用温度範囲(℃) 10~40 コード長さ(m) 約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V) 入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 使用電池 【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命 約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約32×604×7(最大値) 動作距離(m) 約8 演色指数(Ra) 80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra) 80 使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 付属のリモコンでON/OFFが操作できます 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます 鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 平均演色評価数 Ra80 光源色 昼光色 使用場所 屋内(屋外使用禁止) 電球の種類 LED
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 付属品 電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ) タイプ スタンダードタイプ 定格電圧(V) AC100~240(±10%) 50/60Hz 色温度(K) 5000 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃) -20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間) 約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500/1(対地間) 照光角(°) 約160
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 定格電圧(V) AC100~240(±10%) 50/60Hz 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃) -20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間) 約40000 at 25℃ 取付穴(mm) 2-5.5×11(長円穴) 色温度(K) 5000 スイッチ動作 ストローク:11.3~12.8 スライド幅(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500/1(対地間) 照光角(°) 約160
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類 LED 定格電圧(V) 100 50/60Hz 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 平均演色評価数(Ra) 80 使用場所 屋内用(屋外使用禁止)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g) 約168(乾電池別) 全光束(Lm) 約350 材質(ケース) ABS 連続使用時間(時間) 約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約55×220×28.5(フック収納時) 光源 白色LED×20個(交換できません) 使用電池 単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック 使用場所 屋内外 マグネット 防水性 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W) 連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさHIGH点灯時 付属品 【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚 質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) 10~40 コード長さ(m) 約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V) 入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 使用電池 【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命 約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約32×304×7(最大値) 動作距離(m) 約8 演色指数(Ra) 80
1個
4,749 税込5,224
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能! リモコン付きなので離れていても操作可能! 別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません) 繰り返し使える充電式バッテリー! USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能! 充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
電球の種類 LED 色温度(K) 5500k 防塵防水性能 IP68
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W) 20(※明るさ100%点灯時) 付属品 ACアダプター 1個、マグネットホルダー 3個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 3本 小(Φ2.8×9.5mm) 3本、スリーブ(Φ6×28mm) 3本、両面テープ(7.5cm) 3枚、コードステッカー 3個 質量(g) 約284 使用温度範囲(℃) 10~40 コード長さ(m) 約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V) 入力:AC100-240・50/60Hz1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約32×904×7(最大値) 演色指数(Ra) 80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
付属品 マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個 質量(g) 約180 使用温度範囲(℃) 10~40 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約32×604×7(最大値) 演色指数(Ra) 80
1個
3,513 税込3,864
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です。十分な明るさと消費電力の低下を両立させています。僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です。付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です
用途棚下照明・ショーケース内等 仕様 一般コンセント接続用 セット内容 LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm) 定格電圧(V) 100 定格寿命(時間) 40000 コード長さ(mm) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm) 34 高さ(mm) 22.5 光源 可視光 照光形状 ライン形
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アイリスオーヤマLEDライン照明
定格電圧(V) 100-100 仕様 屋内向け 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 3000
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)