- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- led蛍光灯 40w形のおすすめ人気ランキング
led蛍光灯 40w形のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新110件の「led蛍光灯 40w形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 半導体式」、「直管LED蛍光灯」、「蛍光 灯 led 化」などの商品も取り扱っております。
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
17.5
全光束(Lm)
2300
種別
40W形
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
28
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.288(100V)、0.154(200V)
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)
AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類
LED
口金
G13
点灯形
グロースタータ式
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品
ダミースターターP形 (口金:P21)
材質
PC、銅
質量(g)
約190
形式
40W形
定格電圧(V)
100~240
口金
G13
定格消費電力(W)
15
全光束(Lm)
2300
直径×長さL(Φmm×mm)
29×1198※ピン含まず
点灯方式
グロー式
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
150
取扱説明書
(3.0MB)
演色指数(Ra)
Ra80
ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類
LED
光色
昼光色
消費電力(W)
17
全光束(Lm)
2300
種別
40型
質量(g)
228
口金
G13
点灯形
グロー方式/ラピート方式/インバータ方式
点灯方式
グロー式、インバータ式、ラピート式対応
演色指数(Ra)
85
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品
ダミースターター(E形)
種別
20W形
質量(g)
165
消費電力(W)
8.2
管径(Φmm)
28
口金
G13
点灯形
グロースターター式
全光束(Lm)
1000
入力電圧(V)
100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
管長(mm)
580
配光角度(°)
160
電球の種類
LED
種別
40W形
電球の種類
LED
口金
GX16t-5
消費電力(W)
19.4
平均演色評価数(Ra)
84
光源寿命
40000時間
給電方式
片側給電タイプ
ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.
電球の種類
LED蛍光灯
種別
40W形
明るさ(Lm)
約2150
口金
G13
消費電力(W)
約18
光色
昼光色
色温度(K)
6000
長さ(mm)
約1200
蛍光灯
T8(Φ25.5mm)
質量(g)
約121
配光角度(°)
約330
演色指数(Ra)
80以上
LED
SMD2835/約96pcs
電圧(V)
AC85-265(50/60Hz)
給電方式
両側:片ピン接続
設置場所
屋内用
ローコスト40W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別
40形
寸法(mm)
Φ28×1198
質量(g)
180
消費電力(W)
13.5
口金
G13
点灯形
グロースタータ形(FL)
寸法(Φmm)
発光部:26
全光束(Lm)
2100
入力電圧(V)
100~242 (AC50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
6500
動作温度(℃)
-20~40
光束(Lm)
2100
LED寿命(時間)
40000 (光速維持率70%時)
強度
雑音強度:CLASS C
配光角度(°)
240 (ピーク照度50%基準150°)
光色
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)
給電方式
片側給電タイプ
電球の種類
LED
発光効率(Lm/W)
155
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
付属品
ランプご挿入防止治具
色
本体/白
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯
照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。
一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別
40W形
電球の種類
LED
口金
G13
消費電力(W)
17.5
材質
(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム
質量(g)
440
使用温度範囲(℃)
-25~+50
管径(Φmm)
30(口金部Φ32.4)
全光束(Lm)
2800
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
80以上
管長(mm)
1198
力率
95%以上
定格平均寿命(時間)
50000
EMI規格
CISPR 15/VCCI Class B
配光角度(°)
約200(ピーク照度50%基準130°)
RoHS指令(10物質対応)
対応
給電方式
片側給電タイプ
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に。G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です。発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
使用温度範囲(℃)
-20~40
口金
G13
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数
Ra83
色温度(K)
5000
保証期間
3年
力率
90以上
EMI規格
VCCICLASSB/CISPR15
配光角度(°)
約240(ピーク照度50%のとき基準150)
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別
40W形
電球の種類
LED
口金
GX16t-5
消費電力(W)
14.8
平均演色評価数(Ra)
80
光源寿命
40000時間
ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
質量(g)
302
タイプ
屋内用(屋外使用禁止)
口金
G13
外径×全長(mm)
28×1198
定格消費電力(W)
22
全光束(Lm)
2400
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
82
定格入力電流(A)
0.272
電球の種類
LED
非常電話ボックス用。
AC電源線を直接接続して使用。
消費電力(W)
6
電球の種類
LED
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
材質
PC、銅
口金
G13
色温度(K)
5000
点灯方式
グロー式
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
4.2
全光束(Lm)
510
給電方式
片側給電
全長(mm)
330
質量(g)
116
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
最大径(Φmm)
28
使用場所
屋内用
定格入力電流(mA)
0.082
演色指数(Ra)
80
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品
ダミースターターE形 (口金:E17)
材質
PC、銅
質量(g)
約106
形式
20W形
定格電圧(V)
100
口金
G13
定格消費電力(W)
7.6
全光束(Lm)
1260
直径×長さL(Φmm×mm)
29×580※ピン含まず
点灯方式
グロー式
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
150
取扱説明書
(3.0MB)
演色指数(Ra)
Ra80
付属品
ランプご挿入防止治具
消費電力(W)
適用光源/20
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約900
適合品番
(専用ランプ)06-2981/06-2982
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×1265×50
色(本体)
白
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100~242
本体質量(kg)
1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1265×185×74
器具・セット
器具
関連資料
寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
Hfインバーター方式専用の交換ランプです
電球の種類
LED
種別
40W形
口金
G13
全長(mm)
1198
質量(g)
285
使用場所
屋内・屋外(防雨型器具のみ)