led電球 エジソンのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
78件の「led電球 エジソン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led電球 e26」、「LED クリア電球」、「エジソンバルブ」などの商品も取り扱っております。
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。 材質 ガラス 口金 E26 寸法(Φ×高さH)(mm) 65×140 定格消費電力(W) 9 全光束(Lm) 900 色温度(K) 2700 寿命 15000h 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金 E26
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エジソン電球 PSE認証品 ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用
材質 アルミ、ポリカーボネート、PBT 長さ(mm) 106 質量(g) 32 電圧(V) 100 温度範囲(℃) 約5~40 口金 E26 定格消費電力(W) 4.8 全光束(Lm) 550 定格寿命(時間) 40000 電球形状 一般球 色温度(K) 6500 外径(mm) 60 配光角度(°) 240 電球の種類 LED
1個
639 税込703
当日出荷

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
全長(mm) 140 質量(g) 約55 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 外径(Φmm) 64 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数(Ra) 80 光源色 電球色 電球の種類 LED
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質 ガラス 定格電圧(V) 100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間) 20000 対応 密閉形器具対応 保証期間 お買い上げ日より1年間 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) Φ51×87 使用場所 屋内用 配光角度(°) 約290 配光タイプ 全方向
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1879年にトーマス・エジソンが実用化した電球と同じ光と形を再現したものです。竹のフィラメントではなく、長寿命のカーボンフィラメントを使用しています。
定格 110V 40W 口金 E26 寸法(Φ×mm) 約60×130
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ電球色E26口金
全長(mm) 103 クリア 質量(g) 37 口金 E26 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数 80Ra 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm) 60
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近くよりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金 E17
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
質量(g) 45 消費電力(W) 6 適合規格 PSE準拠 口金 E26 入力電圧(V) AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm) 65×138 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヴィンテージテイストのセードを更におしゃれに魅せるLEDランプです。電球そのものがおしゃれ度が高く、こだわった空間作りに役立ちます。
その他 密閉器具対応、PSEマーク付き、調光不可、断熱材施工器具非対応 材質 ガラス 寸法(mm) D64×H140 質量(g) 45 定格電圧(V) AC100 口金 E26 定格寿命(時間) 20000 光色 電球色(2700K) 演色指数(Ra) 80
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ 明るさ調整 調光器対応
電球の種類 LED 口金 E26 全光束(Lm) 1522 電球形状 一般球 光源色 電球色 定格消費電力(W) 10.2 全長(mm) 117 外径(mm) 67 質量(g) 53 定格入力電流(A) 0.104 エネルギー消費効率(Lm/W) 149.2 平均演色評価数(Ra) 80 定格寿命(時間) 20000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
全長(mm) 67 質量(g) 約14 消費電力(W) 3.6 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E17 外径(Φmm) 35 定格寿命(時間) 15000 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 クリプトン球40形 入力電流(A) 0.062 電球の種類 LED
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
種別 エジソン型 質量(g) 45 消費電力(W) 6 適合規格 PSE準拠 口金 E26 入力電圧(V) AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm) 65×138 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
種別 エジソン型スパイラルフィラメント 質量(g) 44 消費電力(W) 6 口金 E26 全光束(Lm) 350 入力電圧(V) AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm) 64.5×135 色温度(K) 2000 光色 黄金色 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80以上 調光の可否 対応
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

ランプ LED電球2.5W(E26) 材質 (本体)鋼、(ガード)鋼 高さ(mm) 249 消費電力(W) 2.5 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 80 仕様 傾斜天井使用不可、調光器併用不可 長さ(mm) 1300~600 LED寿命(時間) 20000
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です
口金 E26 色温度(K) 2500 ランプ寿命 設計寿命:10000時間 ガラス仕上 アンバー
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番 383-8095 材質 ガラス等 全長(mm) 93 電源(V) 100 電圧(V) 100 消費電力(W) 4 電球(W) 相当:40 口金 E17 外径(Φmm) 35 定格寿命(時間) 20000 色温度(K) 2700 光源色 電球色 色(本体) クリア 配光角度(°) 290 明るさ(Lm) 440 演色指数(Ra) 80
1個
779 税込857
当日出荷

ビンテージ電球がモダンな機能と融合したフィラメント型LEDスマートランプです。コイル状の内部フィラメント、電球色からクールホワイトまでのホワイトカラー、瞬時の調光機能、そしてほとんどの標準器具にそのまま取り付け可能なE26口金です。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様 ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合 質量(g) 56 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 60×133 電力(W) 最大動作電力:7 口金 E26 入力電圧(V) 100 定格寿命(時間) 25000 色温度(K) 2200-6500 動作環境 温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと) 光出力 温白色光からクール ホワイトまで 明るさ(Lm) 550(2700K) ワット数 7W(40相当)
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷