led電球 エジソン e26のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
74件の「led電球 エジソン e26」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 電球 10w」、「led電球 e26 60w クリア」、「キセノンボーランプ」などの商品も取り扱っております。
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。 材質 ガラス 口金 E26 寸法(Φ×高さH)(mm) 65×140 定格消費電力(W) 9 全光束(Lm) 900 色温度(K) 2700 寿命 15000h 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
質量(g) 45 消費電力(W) 6 適合規格 PSE準拠 口金 E26 入力電圧(V) AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm) 65×138 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近くよりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金 E17
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フィラメントタイプLEDで、きらめきが広がるLED電球。光の広がり約310°の全方向タイプ。
全長(mm) 103 クリア 質量(g) 37 口金 E26 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数 80Ra 電球形状 A形 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm) 60
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金 E26
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エジソン電球 PSE認証品 ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用
材質 アルミ、ポリカーボネート、PBT 長さ(mm) 106 質量(g) 32 電圧(V) 100 温度範囲(℃) 約5~40 口金 E26 定格消費電力(W) 4.8 全光束(Lm) 550 定格寿命(時間) 40000 電球形状 一般球 色温度(K) 6500 外径(mm) 60 配光角度(°) 240 電球の種類 LED
1個
639 税込703
当日出荷

デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
種別 エジソン型スパイラルフィラメント 質量(g) 44 消費電力(W) 6 口金 E26 全光束(Lm) 350 入力電圧(V) AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm) 64.5×135 色温度(K) 2000 光色 黄金色 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80以上 調光の可否 対応
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金 E12 電球の種類 LED 電圧(V) AC/DC30兼用(24V対応) 発光色 エスコ品番 EA758ZE-1 LED 5個
1個
990 税込1,089
当日出荷

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
全長(mm) 140 質量(g) 約55 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 外径(Φmm) 64 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数(Ra) 80 光源色 電球色 電球の種類 LED
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質 ガラス 定格電圧(V) 100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間) 20000 対応 密閉形器具対応 保証期間 お買い上げ日より1年間 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) Φ51×87 使用場所 屋内用 配光角度(°) 約290 配光タイプ 全方向
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビンテージ電球がモダンな機能と融合したフィラメント型LEDスマートランプです。コイル状の内部フィラメント、電球色からクールホワイトまでのホワイトカラー、瞬時の調光機能、そしてほとんどの標準器具にそのまま取り付け可能なE26口金です。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様 ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合 質量(g) 56 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 60×133 電力(W) 最大動作電力:7 口金 E26 入力電圧(V) 100 定格寿命(時間) 25000 色温度(K) 2200-6500 動作環境 温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと) 光出力 温白色光からクール ホワイトまで 明るさ(Lm) 550(2700K) ワット数 7W(40相当)
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 クリア電球タイプ
口金 E26 電球の種類 LED 定格電圧(V) 100 外径(Φmm) 60 定格寿命(時間) 40000 対応 密閉型器具・屋外器具 色温度(K) 2700 光源色 電球色相当 演色指数(Ra) 90
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

径(Φmm) 32 定格寿命(時間) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シーリングに電球をつけられます シーリングボディ付き 口金E26 80ワット以下の電球用
定格電圧(V) 250 電流(A) 6 口金 E26 適合電線径(Φmm) 1.6/2.0(VVF)
1個
879 税込967
当日出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:44g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:420lm。エネルギー消費効率:110.5lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ヴィンテージテイストのセードを更におしゃれに魅せるLEDランプです。電球そのものがおしゃれ度が高く、こだわった空間作りに役立ちます。
その他 密閉器具対応、PSEマーク付き、調光不可、断熱材施工器具非対応 材質 ガラス 寸法(mm) D64×H140 質量(g) 45 定格電圧(V) AC100 口金 E26 定格寿命(時間) 20000 光色 電球色(2700K) 演色指数(Ra) 80
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
種別 エジソン型 質量(g) 45 消費電力(W) 6 適合規格 PSE準拠 口金 E26 入力電圧(V) AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm) 65×138 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類 白熱電球 電球形状 シャンデリア球 定格電圧(V) 100/110 定格寿命(時間) 約1500
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED エジソン形
材質 本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 定格電圧(V) 100 口金 E26 本体寸法(mm) W64×H137×D64 光源 LED 色温度(K) 2700 寿命 20000時間 光源色 電球色相当 ガラス色 クリア 周波数(GHz) 50/60
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)