led電球 e26 フィラメントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
312件の「led電球 e26 フィラメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 電球 10w」、「LED 電球 20w」、「led電球 5w」などの商品も取り扱っております。
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ レトロな空間を演出するゴールドの輝き 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
全長(mm) 140 質量(g) 約55 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 外径(Φmm) 64 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数(Ra) 80 色温度(K) 2400 光源色 キャンドル色 電球の種類 LED
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィラメントタイプLEDで、きらめきが広がるLED電球。光の広がり約310°の全方向タイプ。
全長(mm) 103 クリア 質量(g) 37 口金 E26 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数 80Ra 電球形状 A形 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm) 60
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。 材質 ガラス 口金 E26 寸法(Φ×高さH)(mm) 65×140 定格消費電力(W) 9 全光束(Lm) 900 色温度(K) 2700 寿命 15000h 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質 ガラス 定格電圧(V) 100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間) 20000 対応 密閉形器具対応 保証期間 お買い上げ日より1年間 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) Φ51×87 使用場所 屋内用 配光角度(°) 約290 配光タイプ 全方向
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
全長(mm) 140 質量(g) 約55 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 外径(Φmm) 64 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数(Ra) 80 光源色 電球色 電球の種類 LED
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ
全長(mm) 135 質量(g) 62 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 ボール球 定格入力電流(A) 0.105 エネルギー消費効率(Lm/W) 155.8 外径(mm) 95
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

一般電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ
電球の種類 LED 口金 E26 全光束(Lm) 1508 電球形状 一般球 光源色 電球色 定格消費電力(W) 10.2 全長(mm) 117 外径(mm) 67 質量(g) 53 定格入力電流(A) 0.103 エネルギー消費効率(Lm/W) 147.8 平均演色評価数(Ra) 80 定格寿命(時間) 20000
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。 材質 ガラス 口金 E26 寸法(Φ×高さH)(mm) 60×105 定格消費電力(W) 9 全光束(Lm) 850 色温度(K) 2700 寿命 15000h 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
質量(g) 45 消費電力(W) 6 適合規格 PSE準拠 口金 E26 入力電圧(V) AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm) 65×138 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 クリア電球タイプ
口金 E26 電球の種類 LED 定格電圧(V) 100 外径(Φmm) 60 定格寿命(時間) 40000 対応 密閉型器具・屋外器具 色温度(K) 2700 光源色 電球色相当 演色指数(Ra) 90
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1879年にトーマス・エジソンが実用化した電球と同じ光と形を再現したものです。竹のフィラメントではなく、長寿命のカーボンフィラメントを使用しています。
定格 110V 40W 口金 E26 寸法(Φ×mm) 約60×130
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

ボール電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ 調光器対応
全長(mm) 135 質量(g) 62 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 ボール球 定格入力電流(A) 0.106 エネルギー消費効率(Lm/W) 152.9 外径(mm) 95
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ
全長(mm) 136 クリア 質量(g) 64 口金 E26 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数 80Ra 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm) 95
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ電球色E26口金
全長(mm) 103 クリア 質量(g) 37 口金 E26 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数 80Ra 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm) 60
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ 明るさ調整 調光器対応
電球の種類 LED 口金 E26 全光束(Lm) 1522 電球形状 一般球 光源色 電球色 定格消費電力(W) 10.2 全長(mm) 117 外径(mm) 67 質量(g) 53 定格入力電流(A) 0.104 エネルギー消費効率(Lm/W) 149.2 平均演色評価数(Ra) 80 定格寿命(時間) 20000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
全長(mm) 95 質量(g) 27 口金 E26 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数 80Ra 外径(mm) 35
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金 E26
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様 【断熱施工器具】× 材質 【グローブ】ガラス 口金 E26 定格入力電圧(V) 100 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数(Ra) 80 配光角度(°) 290
1台
799 税込879
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エジソン電球 PSE認証品 ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用
材質 アルミ、ポリカーボネート、PBT 長さ(mm) 106 質量(g) 32 電圧(V) 100 温度範囲(℃) 約5~40 口金 E26 定格消費電力(W) 4.8 全光束(Lm) 550 定格寿命(時間) 40000 電球形状 一般球 色温度(K) 6500 外径(mm) 60 配光角度(°) 240 電球の種類 LED
1個
639 税込703
当日出荷