- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- led電球 e26 100wのおすすめ人気ランキング
led電球 e26 100wのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新363件の「led電球 e26 100w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED電球 100W相当」、「電球 13w」、「LED 電球 密閉型」などの商品も取り扱っております。
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金
E26
配光角度(°)
220
電球の種類
LED
白熱電球100W相当の明るさ
光の広がり約260°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金はE26
LED5年保証対象商品
全長(mm)
118
質量(g)
110
口金
E26
定格消費電力(W)
11
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
定格入力電流(mA)
210
明るさ
白熱電球100W相当
電球の種類
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)
100
電球形状
ボール形
電球の種類
LED
電源
100V 50/60Hz共用
口金
E26
寿命
40000時間
外径(Φmm)
95
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球100W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類
LED
口金
E26
全光束(Lm)
1520
電球形状
一般球
定格入力電圧(V)
100
定格消費電力(W)
10.8
外径(Φmm)
60
全長(mm)
115
質量(g)
67
入力電力(W)
10.8
入力電流(A)
0.2
ランプ効率(Lm/W)
140.7
配光角度(°)
220
定格寿命(時間)
40000
消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金
E26
光色
昼光色
定格消費電力(W)
13.5
全長(mm)
130
質量(g)
104
全光束(Lm)
1606
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数
82Ra
定格入力電流(A)
0.229
エネルギー消費効率(Lm/W)
118.9
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)
50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
細い筒状のペンダントライトに
セード直径が細いシャンデリアに
横向き・斜め付け器具にも
密閉形器具対応
断熱材施工器具対応
全方向約280°
全光束(明るさ)1566lm
省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類
LED
口金
E26
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)共用
定格消費電力(W)
13.1
全長(mm)
130
質量(g)
145
外径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.24
使用場所
屋内
配光角度(°)
全方向約280
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
レフランプタイプ
定格消費電力(W)
6.0
電圧(V)
100(50/60Hz)
仕様
屋内用
全長(mm)
102
質量(g)
75
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
63
ビーム光束(Lm)
320
定格入力電流(A)
0.1
中心光度(cd)
150
ビーム角度(°)
100
省エネ、長寿命のLED電球
口金
E26
仕様
調光非対応
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
外径(Φmm)
60
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
光源
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED電球
立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。
E26口金の全方向タイプLED電球
40000時間の長寿命
光の広がりが220度のバランスのとれた配光
密閉器具にも使用可能
用途節電対策に
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
一般電球型
定格電圧(V)
100
全長(mm)
106
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
最大幅(mm)
60
白熱電球100W相当の明るさ
光の広がり約260°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
口金E26
2個入り
用途屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
全長(mm)
118
質量(g)
110
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
外径(Φmm)
60
定格消費電力(W)
11
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般球
定格入力電流(mA)
210
電球の種類
LED
従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです
レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます
屋外・屋内兼用です
店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適
光の広がりは約110度
口金サイズ:E26
定格寿命:40000時間
全長(mm)
128
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
126
ダウンライトにおすすめの電球形LEDランプ光の広がり約280°の全方向に明るいLED電球です一般電球 100形相当の明るさ密閉器具対応断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E26
光色
電球色
定格消費電力(W)
13.3
全長(mm)
130
質量(g)
104
全光束(Lm)
1648
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
平均演色評価数
Ra82
定格入力電流(A)
0.223
エネルギー消費効率(Lm/W)
123.9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
長さ(mm)
98
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
55
定格寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
密閉型器具対応
省エネ、長寿命のLED電球
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
13.0
定格電圧(V)
100
口金
E26
本体質量(g)
72
電球形状
T型
定格入力電流(A)
0.22
LED寿命(時間)
40000
明るさ
100形相当
演色指数(Ra)
80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×118×50
電球の種類
LED
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類
LED
口金
E26
電球形状
一般球
定格消費電力(W)
7.3
全長(mm)
110
質量(g)
50
電源(V)
AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数(Ra)
80
定格電流(mA)
125
使用場所
屋内
配光角度(°)
約200以上
ボール電球
光の広がり約240°全方向タイプ
密閉形器具対応
LED5年保証対象商品
全長(mm)
126
電圧(V)
交流電源100(50/60Hz共用)
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
95
平均演色評価数
Ra83
電球形状
ボール球
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
電球の種類
LED
一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金
E26
定格消費電力(W)
7.3
全光束(Lm)
810
電球形状
一般球
配光角度(°)
140
電球の種類
LED