led電球g50形のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
84件の「led電球g50形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハーフミラー電球」、「led サイン球」、「パナソニック パナボール 電球」などの商品も取り扱っております。
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格電圧(V) 100 定格平均寿命(時間) 30000 電球形状 ミニボール 電球の種類 LED
1個
1,613 税込1,774
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

口金 E26 定格消費電力(W) 0.9 定格電圧(V) 100 種別 G形タイプ 長さ(mm) 61 質量(g) 20 周波数(Hz) 50/60共用 外形(mm) 40 全光束(Lm) 30 定格寿命(時間) 40000 定格入力電流(A) 0.01 エネルギー消費効率(Lm/W) 33.3 電球の種類 LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール電球40形相当 。光の広がり約240°の全方向タイプ 。密閉器具対応 。口金E26 。LED5年保証対象商品
全長(mm) 115 質量(g) 55 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 外径(Φmm) 80 定格消費電力(W) 4 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 83 電球形状 ボール球 使用場所 屋内用 明るさ 40W形相当 電球の種類 LED
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 外径(Φ)×全長(mm) 40×62 口金 E26 定格消費電力(W) 1.4 定格寿命(時間) 30000 電球形状 ミニボールタイプ 定格入力電流(A) 0.016 防水仕様 IP65 電球の種類 LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格入力電流(A) 0.014 定格平均寿命(時間) 30000
1個
1,422 税込1,564
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格電圧(V) 100 定格平均寿命(時間) 30000 電球形状 ミニボール 電球の種類 LED
1個
1,138 税込1,252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E26
光色 赤色スタート 定格消費電力(W) 2 全光束(Lm) 赤色…40、青色…30、紫色…40 全長(mm) 107 質量(g) 45 定格電流(A) 0.04 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 電球形状 A形
1個
659 税込725
当日出荷

定格寿命40000時間。 白熱電球20形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
全長(mm) 110 質量(g) 48 電圧(V) 交流電源:100(50/60Hz共用) 口金 E26 定格消費電力(W) 2.6 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 83 電球形状 一般球 保証期間 LED5年 使用場所 屋内用(屋外使用禁止) 配光角度(°) 約280の全方向タイプ 定格入力電流(mA) 50 電球の種類 LED
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボール電球60形相当 。光の広がり約240°の全方向タイプ 。密閉器具対応 。口金E26 。LED5年保証対象商品
全長(mm) 115 質量(g) 55 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 外径(Φmm) 80 定格消費電力(W) 6 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 83 電球形状 ボール球 定格入力電流(A) 0.105 使用場所 屋内用 明るさ 60W形相当 電球の種類 LED
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品
全長(mm) 126 電圧(V) 交流電源100(50/60Hz共用) 口金 E26 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 95 平均演色評価数 Ra83 電球形状 ボール球 使用場所 屋内用(屋外使用禁止) 電球の種類 LED
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V) 100 電球形状 ボール形 電球の種類 LED 電源 100V 50/60Hz共用 口金 E26 寿命 40000時間 外径(Φmm) 95
1個
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質 アルミ、 ポリカーボネート、 PBT 定格電圧(V) 100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間) 40000 対応 密閉形器具対応 保証期間 お買い上げ日より5年間 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) Φ95×127 使用場所 屋内用 配光角度(°) 約180 配光タイプ 広配光
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。 口金 E17 定格寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途常夜灯、電飾、サイン用照明などに。 消費電力(W) 1.4 定格電圧(V) 100 口金 E26 定格入力電流(A) 0.016 定格平均寿命(時間) 30000 電球形状 ミニボール球 電球の種類 LED
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

白熱電球のような光が全方向に広がるフィラメント形LED電球です。
トラスコ品番 383-8087 材質 ガラス等 全長(mm) 135 電源(V) 100 電圧(V) 100 消費電力(W) 6.7 電球(W) 相当:60 口金 E26 外径(Φmm) 95 定格寿命(時間) 20000 電球形状 G形 色温度(K) 2700 光源色 電球色 色(本体) ホワイト 配光角度(°) 290 明るさ(Lm) 810 演色指数(Ra) 80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ボール電球100形相当 光の広がり約240°の全方向タイプ 密閉器具対応 LED5年保証対象商品
全長(mm) 135 質量(g) 約81 電圧(V) 交流100(50/60Hz) 口金 E26 外径(Φmm) 95 定格消費電力(W) 11.0 全光束(Lm) 1360 定格寿命(時間) 40000 電球形状 ボール球 定格入力電流(A) 0.195 エネルギー消費効率(Lm/W) 123.6 使用場所 屋内用(屋外禁止) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E17 長さ(mm) 73 質量(g) 18 管径(Φmm) 50 定格寿命(時間) 2000
1個
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に 口金 E26 電球の種類 LED 電球形状 サイン球 定格消費電力(W) 1.4 電圧(V) 100(50/60Hz) 寸法(mm) 86×45 定格寿命(時間) 30000 定格入力電流(A) 0.016 防水仕様 IP65
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)