led表示ランプのおすすめ人気ランキング

2025/12/04更新
1,984件の「led表示ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイロットランプ LED 電球」、「表示灯 電球」、「表示ランプ 24v」などの商品も取り扱っております。

定格電圧(V) AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm) 22.3/25.5 光源 LED エスコ品番 EA940DB-106
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

形状 光源 LED 汚染度(使用環境) 3 使用周囲温度(℃) -20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2) 耐久性:500 振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度 盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV) 6 保護構造 IP65(防油形) 保存温度(℃) -40~+80
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状 その他 取付穴径(Φmm) 10 光源 LED LEDランプ Φ5 パネルカット寸法(mm) 10.2 結線方式 リード線(200mm) 材質 本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様 モールドフレーム 質量(g) 5.2
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V) DC5V~DC60V 使用電圧範囲(V) DC5~60 定格電流(mA) DC15(10~15) レンズ色 乳白 内蔵抵抗器 1/2Wカーボン抵抗器 結線方法 はんだ付け
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様 E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点 長さ(mm) 25.25 直径(Φmm) 10 定格電圧(V) 24ac/dc 発光色 ピーク波長(nm) X:0.31、Y:0.32 寿命 100000h 定格電流(mA) 17(dc)、9(ac) 光度(mcd) 2070 RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ シングルチップ 電球サイズ(mm) 10 電球ベース E10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造 IP65 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm) Φ11.5×27 定格電圧(V) 3 準拠 理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷


光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状 丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm) 30.5(+0.5~0) 光源 LED球 温度上昇 40K以下 強度 (端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃) -20~55 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 耐温性 40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 耐衝撃(m/s2) 490 耐振動 10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m) 2000以下 保護構造 IP65防油形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧(V) AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm) 22.3/25.5 光源 LED エスコ品番 EA940DB-91
1個
1,530 税込1,683
当日出荷


高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状 取付穴径(Φmm) 30.5 光源 LED レンズ径(Φmm) 24 汚染度(使用環境) 3 衝撃(m/s2) 耐久性:500 振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 耐電圧(V/min) 充電部対アース間・異極充電部間:AC2000 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV) 6 保護構造 IP65(防油形) 保存温度(℃) -40~+80
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
658 税込724
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状 その他 取付穴径(Φmm) 8 光源 LED LEDランプ Φ3 パネルカット寸法(mm) 8.2 結線方式 リード線(200mm) 材質 本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様 モールドフレーム 質量(g) 4.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V) AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm) 22.3/25.5 光源 LED エスコ品番 EA940DB-94
1個
1,530 税込1,683
当日出荷