- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電気部品
- led麦球のおすすめ人気ランキング
led麦球のおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新113件の「led麦球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led配線コネクター」、「ムギ球」、「麦球」などの商品も取り扱っております。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類
その他
指向角(°)
30
付属品
抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V)
DC12
サイズ
Φ5(拡散砲弾型レンズ)
消費電流(mA)
14
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
電球形状
ムギ球
タイプ
フィラメント
仕様
3V
コード長さ(cm)
20
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類
その他
仕様
4.5~20V用抵抗付
指向角(°)
30
消費電流(mA)
15(typ.)
定格電圧(V)
DC25
定格電流(mA)
最大30
電源電圧(V)
DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
コード付きの砲弾型LEDです。
従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。
新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧
DC5.5V~20V
消費電流(mA)
14
指向角(°)
30
明るさ
約6500mcd
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
種類
その他
使用電圧範囲(V)
DC0.8~DC1.8
指向角(°)
30
適合サイズ
E10
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ3mm
入数:2個
カラー:ホワイト
1袋(2個)
¥616
税込¥678
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
色
クリア
電圧が安定しない状況でも定格電流を流すことができる定電流ダイオード内蔵。(電圧4.5V~12Vの範囲でご使用ください。)
鉄道模型等の電圧が変化をする物などに適しています。
1個
¥617
税込¥679
当日出荷
明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
口金
E10
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
1個
¥512
税込¥563
当日出荷
市販のLED(発光ダイオード)を差し込むだけでリード線付として使える便利なソケットです。
LED(発光ダイオード)と電池を簡単に接続でき、豆電球感覚で点灯できます。
リード線長さ(mm)
150
1組(5個)
¥679
税込¥747
当日出荷