- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- lego モーターのおすすめ人気ランキング
lego モーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新113件の「lego モーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モジュラープラグ圧着工具」、「モジュラープラグ」、「ev3 ケーブル」などの商品も取り扱っております。
SPIKEプライム専用のモーター。
用途SPIKE用
さまざまなギアや大型ターンテーブルなど、特殊なパーツが入ったセットです。教育版レゴマインドストームEV3基本セット45544とあわせて利用することで、より大きく、複雑なモデルを作ることができます。授業はもちろん、ロボット競技などにも最適なアドオンセットです。
EV3基本セットでは5種類のメインモデル(ジャイロボーイ、ロボットアーム、パピー、トレーニングロボット、カラーソーター)、EV3拡張セットとあわせて使用すると上記5種類の他、タンクボット、エレファント、スピニングライン、ステアークライマー、znapp、リモートコントローラーの計11種類のメインモデルを組立てることができます
1セット(853ピース)
¥20,000
税込¥22,000
4日以内出荷
プログラミング教材SPIKEベーシック用のモーターです。
コンパクトなデザインに絶対位置検出機能を備えた回転センサーを内蔵し、レゴモデルに命を吹き込みます。
適合年齢(歳)
6歳以上
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
スクラッチをベースとした専用アプリで直感的なプログラミング
入門・基礎・発展をあわせた様々な組立てモデル
教科を横断した「STEAM教育」で、児童・生徒が主体的に問題解決に取組めるプログラミング教材
レゴ(R)エデュケーション SPIKE(TM)プライム拡張セット (45681) で、わくわくするロボットコンペティションの世界に挑戦しましょう。
レゴ(R)エデュケーション SPIKE プライムセット (45678) の世界をさらに広げる、大きな車輪や歯車、カラーセンサー、Lモーターなどパーツ604個が入ったこのセットには、10時間以上に相当するSTEAM学習コンテンツも収録されています。
小学校高学年から中学生の子どもたちがより高度なモデル制作に挑戦したり、ロボットコンペティションに初めて参加する前の準備として利用したりするのに最適です。
タイプ
パーツ数:604
適合年齢(歳)
10以上
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
シンプルな構成で、手軽に「自由な発想をカタチにできる」ロボットキットです。プッシュリベットにより自由に組み合わせすることができ、別売りのアルミブラケット、サーボモータの追加で最大20軸まで拡張可能です。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様
サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」
セット内容
コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×5軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)
寸法(mm)
(サーボモータ)22.8×12.2×28.5
質量(g)
(サーボモータ)約13.4
タイプ
5軸4脚型(初級者向け)
電源
DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)
対応OS
Windows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ
速度
(サーボモータ)0.10sec/60°
インターフェース
USB(専用USBアダプタ付属)
軸数
(サーボモータ)5軸
トルク値(kg/cm)
(サーボモータ)1.8
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
セット内容
サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1
寸法(mm)
22.8×12.2×28.5
質量(g)
13.4
速度
0.10sec/60°
動作電圧
4.8~6.0V
トルク値(kg/cm)
1.8(4.8V時)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
SPIKEプライム専用のカラーセンサ。色モード、反射光モード、環境光モード
用途SPIKE用
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
プログラミング教材SPIKEベーシック用のハブです。
ハブをモーターやセンサー、その他のレゴパーツやBluetoothに接続することで、楽しいインタラクティブなモデルを作ることができます。
入出力ポート2個、Bluetooth 接続機能、6軸ジャイロ、充電や接続に使用できるマイクロUSBポートを備えたリチウムイオン充電式バッテリーを搭載しています。
適合年齢(歳)
6歳以上
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
SPIKEプライム専用のハブ。
6の入出力ポート、5x5マスのライト、スピーカー、6軸ジャイロセンサー
用途SPIKE用
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
コンパクトで高出力なトルクのサーボです。
コマンドで容易に角度制御や温度・電流値の取得ができるシリアル通信対応のデジタルサーボです。
動作角度
(最大)270°
当セットでサーボモータ1軸を増設するために必要なパーツが一通り入っています。動作機能の拡張など、プチロボの標準キット内の軸数では足りない場合にご使用ください。
用途プチロボLシリーズ(WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
適合
(制御基板)WR-XX、WR-ESIX、WER-D7S(2012年8月現在)
セット内容
ブラケットアーム×1、ブラケットボディ×1、サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1、サーボホーン止め板×1、低頭ネジ×2、プッシュリベット2050(黒)×2、プッシュリベット3036鋲脚のみ(白)×1、プッシュリベット3065鋲頭のみ(白)×1、プッシュリベット3065(白)×2、プッシュリベット3045(黒)×4
材質
(サーボブラケット)アルミニウム
質量(g)
約21
板厚(mm)
(サーボブラケット)1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(モジュール)40.5×50×16(すべてを組み合わせた状態)
アーム長さ(mm)
22.5(回転軸中心からの長さ)
速度
0.10sec/60°
配線長
約25cm
動作電圧
4.8~6.0V
トルク値(kg/cm)
1.8(4.8V時)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
SPIKEプライム専用の圧力測定センサ。
「押された」、「離れた」、「ぶつかった」の3種類を識別可能。
用途SPIKE用
測定範囲(N)
0~10(0~約1kg)
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
WeDo 2.0のセンサーやモーターを接続する、2つのポートを備えたスマートハブです。WeDo 2.0 ソフトウェアと低消費電力通信向けBluetooth(BLE)を使い、タブレットやコンピューターと WeDo 2.0 基本セット間のデータ通信を行います。単三電池2本、またはスマートハブ用の充電池をお使いください。
1個
¥11,000
税込¥12,100
4日以内出荷
材質
ABS
寸法(mm)
20×20×80
質量(g)
34
1個
¥1,182
税込¥1,300
当日出荷
1000ピースのボリュームたっぷりでカラフルな基本ブロックが、子どもたちの好奇心を刺激します。たくさんのブロックを使って、子どもたちは実際に見た建物や会った人、自分で想像した乗り物や食べ物など、自由に表現できます。セットに入っている組立カードを使えば、さらに子どもたちの無限のアイデアを広げられます。
1セット(1000ピース)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
仕様
サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」
セット内容
コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)
寸法(mm)
(サーボモータ)22.8×12.2×28.5
質量(g)
(サーボモータ)約13.4
タイプ
3軸指型(初級者向け)
電源
DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時)
対応OS
Windows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ
速度
(サーボモータ)0.10sec/60°
インターフェース
USB(専用USBアダプタ付属)
軸数
(サーボモータ)3軸
トルク値(kg/cm)
(サーボモータ)1.8
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷