- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- lixil 笠木のおすすめ人気ランキング
lixil 笠木のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新92件の「lixil 笠木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「笠木 ブロック」、「アルミ 笠木」、「沓摺 ステンレス」などの商品も取り扱っております。
四国化成デザインストーンAW 笠木
約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
主成分天然石使用方法1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。厚さ(mm)約20危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル
約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
主成分天然石厚さ(mm)約20危険物の類別非危険物
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
積水樹脂プラメタルメタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ
豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)2使用場所屋内使用、軒下使用可
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート
アルフィン(旧:共和)アルフィン庇(ひさし) AF92シリーズ
取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。
人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます出幅(mm)200適合窓材質アルミ押出形材 端部樹脂成型シリーズAF92シリーズ
TOSTEM(LIXIL)角型笠木コーナーキャップ エンドキャップ
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
ケージーパルテックアルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA5K
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途笠木材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
TOSTEM(LIXIL)角型笠木コーナーキャップ 立上り90°用
城東テクノ笠木換気材
バルコニー・パラペットの外壁通気に。
シーリングレスで省施工を実現!
外装材施工後にEPDM発泡体を外壁天面に押し付けるように施工することで、シーリングレス省施工を実現。コストダウンにも繋がります。
優れた雨仕舞を実現。こだわりの独自形状!
2枚の水返しに加え、換気材内部に傾斜を付けた独自形状。
雨水が浸入しても外部にしっかり排水させます。また、外装材と面一で納まるスリムな形状のため、立木の幅を最小限にできます。
役物をラインアップしているので、施工も簡単!
役物を本体に差し込むだけの省施工。気になるコーナー部も簡単に雨仕舞できます。
へこみに強く施工時も安心!
天面の板金が二重になっているので、製品取り付け後に現場で踏まれてもへこみにくい形状です。
材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)・JIS G3322 EPDM(発泡体)長さ(mm)1820厚さ(mm)0.35色ブラック
1ケース(6本)
¥19,980税込¥21,978
5日以内出荷