lo-3550aのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
169件の「lo-3550a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あけ 機械」、「アトラエース」、「ジェットブローチ」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。 現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。 左右付け替え自在の送りハンドル。 前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm) ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm) マグネット最大磁力(N[kgf]) 5500[561] マグネット部寸法(mm) 65×145 最大ストローク(mm) 80 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 950 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 電気ドリル部:710。マグネット部:35 マグネット消費電力(W) 35 キャブタイヤコード(m) 5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm) 50 付属品 キャリングケース:1箱。送りハンドル:1本。サブハンドル:1本。パイロットピンA2(08035):1本。スパナ17mm:1本。六角棒スパナ4mm:1本。六角棒スパナ5mm:1本。六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個。切削油0.5L:1缶。安全ベルト:1本。ブレード:1個 位置調整範囲(mm) 左右移動:10。前後移動:10 種別 低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg) 8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷