lpg レギュレーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
187件の「lpg レギュレーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロパン調整器」、「ガス 安定器」、「ガスボンベ 圧力計」などの商品も取り扱っております。
使用ガス プロパン 適合 LPG 質量(kg) 1.3 ねじ 入口/W22.5-14(左)プラグネジ。出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa) 0.02~0.09 高圧圧力計(MPa) 2.5 低圧圧力計(MPa) 0.2 標準流量(m3/h) 6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
使用ガス プロパン 適合 LPG 形状 入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ。出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口 質量(kg) 1.2 使用圧力範囲(MPa) 0.02~0.09 低圧圧力計(MPa) 0.2 標準流量(Nm3/h) 6
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷

適合ガス プロパン 質量(kg) 1.2 ねじ 入口/3/4-16UNF(左)袋ナット。出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa) 0.01~0.09 標準流量(m3/h) 4 圧力計(MPa) 0.2
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

I・T・O(旧 伊藤工機)LPガス質量販売用調整器
LPガス容器用のクイックカップリング接続の容器弁に対応しております。燃焼機器側は過流出防止弁の付いた迅速継手(ソケット継手)となっています。
用途LPガス調整器 容量 1kg/h(LPG) 圧力 入口/0.07~1.56MPa、出口/2.80±0.50kPa、閉塞/3.50kPa以下、安全弁作動/7.00±1.40kPa 接続 入口/迅速継手(カップリング)、出口/迅速継手(コンセント継手) 使用流体 LPガス(気相)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)LPG用調整器
LPG(プロパン)用の調整器です。 ガス圧を調整します。
用途ガス溶接周辺パーツ 適合 プロパン専用 質量(g) 1215 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 151×145×130
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.25 ねじの種類 Rc 排気機構 ノンリリーフタイプ 圧力計 圧力計付 仕様 低圧用 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 装備 ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa) 給油 不要 設定圧力単位 MPa
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス 酸素 トラスコ品番 281-6172 接続口径 入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口 質量(kg) 1.2 型式・種類 関東式(袋ナット式) 一次側使用範囲(MPa) ~15 二次側使用範囲(MPa) 0.2~0.99 高圧圧力計(MPa) 25 低圧圧力計(MPa) 2.5 標準流量(m3/h) 25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番 434-5088 材質 真鍮 質量(kg) 1.6 接続 入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 使用ガス LPG 低圧圧力計(MPa) 0.2 標準流量(m3/h) 2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa) 0.5~1.56 二次側圧力(MPa) 0.01~0.15
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

日酸TANAKAマスター6 LP
(財)日本溶接協会認定品です。
用途LPG用調整器。 トラスコ品番 306-1434 質量(kg) 1 使用圧力(MPa) 1次側/0.4~1.8、2次側/0.01~0.15
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

・新JIS規格対応品です。・日本溶接協会認定品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番 434-5070 材質 真鍮 質量(kg) 1.2 接続 入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 使用ガス LPG 低圧圧力計(MPa) 0.2 標準流量(m3/h) 5(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa) 0.5~1.56 二次側圧力(MPa) 0.01~0.15
1台
12,980 税込14,278
当日出荷


圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg) 1.4 材質(本体) 真鍮 使用圧力(MPa) 2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


適合ガス アセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス 全長(mm) 90 質量(g) 250 ねじ 入口/M16×1.5(左)袋ナット。出口/M16×1.5(左)プラグネジ 標準流量(m3/h) 2
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

TASCO(タスコ)プロパン調整器
仕様 ゲージ圧…圧力計0~0.2MPa(0~2kgf/cm2)。 調整圧力…0.02~0.1MPa(0.2~1kgf/cm2) 使用ガス プロパン
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
ケース形状 A枠(立型つば無し) 測定流体 気体 質量(g) 600 種類 微圧計 ねじ径 G3/8B 外径(Φmm) 75 精度 ±1目盛 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径 1/4 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ねじの種類 Rc 圧力計 圧力計付 トラスコ品番 254-9590 全長(mm) 71.5 質量(kg) 0.25 取付方式 ブラケット付 使用圧力(MPa) 1以下 使用流体 空気 主な用途 圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。 流体温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR) 0.6
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス 酸素 寸法(mm) 入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ 接続口径 入口側:W22-14山 袋ナット。出口側:Φ8ホース口 質量(kg) 1.5 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.99 寸法(幅W×高さH)(mm) 185×165 一次側圧力(MPa) ~15 標準流量 25NM3/h 二次側圧力(MPa) 0.1~0.99
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 最高使用圧力(MPa) 0.96 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 圧力計接続口径 Rc1/8 最大流量(L/min) 1100 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (4.2MB) 圧力計 圧力計付
1台
2,198 税込2,418
当日出荷