lr4のおすすめ人気ランキング

2026/03/24更新
1,392件の「lr4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3m ポール」、「LR44」、「LR41」などの商品も取り扱っております。


対応機種 LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (1941種類の商品があります)

1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(据置き)
保護等級 IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 取付場所 屋内 取付方向 正方向のみ
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームエアコン室外機取付け台(新冷媒タイプのエアコン用) 製品上面の全長を360mmにアップ。 製品側面を凹ませることで構造強度をアップ。 ポリプロピレン樹脂製のため軽量。 汚れにくく、きれい。取付け・設置が簡単。 耐薬品性・耐候性に優れている。 各メーカー新冷媒対応機種に対応。 60kgの荷重に対応。
寸法(mm) 360×70×75
1個
249 税込274
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000 mcd出力) 再設計されたサウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。(LR5 DC12C: 80、LR4及びLR5: 85、L
仕様 ●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:173.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●本体色:シルバー●コード番号:169-8837 アズワン品番 65-7359-98
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

屋外でも明るい大型信号灯。点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用。防水、防塵を高めたIP69K
種別 積層信号灯 材質 PC ボディ色:オフホワイト 取付方式 直付け 外径(Φmm) 100 保存温度(℃) -30~+60 光源 LED 取付場所 屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E)) グローブ種別 カラーグローブ 引出し線長さ(mm) 500 取付方向 正方向・逆方向 公称断面積(mm2) 電源線:AWG18、信号線:AWG24 取付板厚(mm) 最大6 色(本体) オフホワイト 点滅数(回/分) 点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120 音圧感度(dB) 92(at1m) 色(グローブ) カラー 保存湿度(%RH) 90以下、結露なきこと
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

動作種別 点滅無、ブザー無 配線接続方法 キャブタイヤ 外径(Φmm) 40 保護等級 IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 取付場所 屋内 使用周囲湿度 90%RH以下/結露なきこと 保存温度範囲(℃) -30~60 取付方向 正方向 色(本体) オフホワイト 使用周囲湿度(%RH) 90以下、結露なきこと
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ライティングダクト用吊りフック
耐荷重(kg) 5 本体寸法(mm) 130×60×23 本体質量(g) 12
1個
266 税込293
当日出荷

使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ 単3形
1パック(2本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
869 税込956
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 内容積と強度がアップしより長持ちになりました。 小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。 寸法(mm) Φ14.5×50.5 質量(g) 24 電圧(V) 1.5
1パック(2本)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に タイプ 単3形 電圧(V) 1.5
1パック(4本)ほか
218 税込240
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
特価
679 税込747
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1個ほか
929 税込1,022
8日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)