l字金具のおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
868件の「l字金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 金 折」、「l 字 固定 金具」、「l金具 鉄」などの商品も取り扱っております。
【オーダー】L型ブラケット 4穴 ステンレス・アルミ・鉄 ノーブランドランキング1位
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状L型穴数4サービス分類オーダー・加工
1個
1,739税込1,913
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

【オーダー】L型ブラケット 2穴 ノーブランドランキング2位
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状L型穴数2サービス分類オーダー・加工
1個
1,167税込1,284
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

【オーダー】L型ブラケット 2穴(縦)×1穴 ノーブランドランキング3位
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状L型穴数3サービス分類オーダー・加工
1個
1,453税込1,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ユニクロ特厚金折 TRUSCOランキング4位
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
86税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

L型金具(壁面固定金具兼用軽量型) TRUSCOランキング5位
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付トラスコ品番512-1973材質スチール幅(mm)35シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
1個
249税込274
当日出荷

表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金物 L型
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

1個
295税込325
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
用途連結用金具材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。 ネジは根角タイプで組立簡単です。
用途棚の転倒防止措置として付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付種別L字金具材質スチール幅(mm)35シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
1個
219税込241
当日出荷

1セット(10個)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
幅(mm)9.5厚さ(mm)1.6穴径(Φmm)3.2材質鉄/ニッケルメッキ
1袋(2個)
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。材質スチール
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

棚や机等の家具の補強に最適。
材質幅(mm)32板厚(mm)4.5クローム棚受け金具L型棚受け
1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下L型受金具
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89税込98
当日出荷

長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるL型金具です。
用途DIYや補強に材質スチール仕上ニッケルメッキ寸法C(mm)16
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質SUS304板厚(mm)5加工片面皿くり加工仕上ヘアライン板幅(mm)16棚受け金具L型棚受け
1個
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質スチール幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)