- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- m&m 家具のおすすめ人気ランキング
m&m 家具のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新660件の「m&m 家具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロアハンマー」、「ゴムプラハンマー」、「ショックレスゴムハンマー」などの商品も取り扱っております。
内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用
大型プロテクタ採用
(N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい)
(N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
質量(kg)
1
使用空気圧力(MPa)
0.39~0.78
ステープル装填数
100本(1連)
空気消費量(L/本)
0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
189×54×245
相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。
種類
ゴムハンマー
材質(ヘッド)
ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
材質(柄部)
ハードウッド
主な用途
組立作業
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類
ゴムハンマー
材質(頭)
ゴム
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
組立作業
材質(グリップ)
軟質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
ポリウレタン
主な用途
組立作業
硬度
90A~95A (打撃面)
仕様
鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料
(0.5MB)
頭部は良質のゴムで柄は軽くて丈夫で弾力性のある国内産椎の木を使用しています。
用途軽作業用(木製品の組立等)。レンガ・ブロック等の施工作業。
種類
ゴムハンマー
材質(頭)
天然ゴム
材質(柄部)
椎
主な用途
組立作業
・耐久性に優れた良質ゴムを吟味し、使用しています。・爪でひっかいてもボロボロ取れてきません。
用途木製品等比較的ソフトな製品等の組立 レベル出し
種類
ゴムハンマー
材質(頭)
天然ゴム、ブタジエンゴム
材質(柄部)
樫
主な用途
組立作業
硬度
HDD17
使用温度範囲(℃)
-20~80
色
黒
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ゴム樹脂(NBR)
材質(柄部)
熱可塑性加硫エラストマー(TPV)
主な用途
打ち込み作業
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類
樹脂ハンマー
材質(頭)
樹脂・ゴム
材質(柄部)
木
主な用途
治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
相手を傷つけない。家具、木製品の組み立てに最適。
種類
ゴムハンマー
材質(頭)
ゴム
主な用途
組立作業
頭部長(mm)
80
軽く、強く、使い易いライナースパナ。ヤリ形。
仕様
プラスチックホルダー入り
商品構成
セット品
耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。白い物をたたく時に適しています。
用途木製品等の組立。レベル出し
種類
ゴムハンマー
材質(頭)
ゴム
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業
硬度
HDD15
使用温度範囲(℃)
-20~80
RoHS指令(10物質対応)
対応