- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- m1.4 ねじのおすすめ人気ランキング
m1.4 ねじのおすすめ人気ランキング
2025/11/23更新1,459件の「m1.4 ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M3 皿ねじ」、「1.5mm ネジ」、「M2 皿ねじ」などの商品も取り扱っております。
精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質
SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状
なべ
十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上
鉄/ニッケルメッキ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.75
頭部形状
皿小頭
寸法k(mm)
1.4
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M4
十字穴深さ(mm)
(最大)1.93/(最小)1.40
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
M1.4-M2.6。
通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
材質
(本体)SUSXM7(SUS304相当)
ねじピッチ
0.35
寸法L1(mm)
0.5
1袋入数(個)
50
寸法D1(mm)
2.3
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M1.6
材質
SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状
皿
材質
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
皿小頭
穴の形状
十字穴
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
材質/仕上
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス
頭部形状
マイクロなべ
RoHS指令(10物質対応)
対応
十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上
鉄/黒亜鉛メッキ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。
材質/仕上
ステンレス(SUS304、XM7)。強度 A2-70
頭部形状
皿
JIS規格
JIS B 1111規格品
穴の形状
十字穴
適合ドライバー
(+)No.2