- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- m10棒ネジのおすすめ人気ランキング
m10棒ネジのおすすめ人気ランキング
2025/12/12更新150件の「m10棒ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト径 20mm」、「bxh-001t-p0.6」、「寸切りボルトS45C」などの商品も取り扱っております。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
長さ(mm)
285
表面処理
クロメート
材質
鉄
長さ(mm)
1000
表面処理
クロメート
種別
全ねじ
材質
SUS304
全長(mm)
1000
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄(SS400相当)
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格
JIS B1177規格品
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-70相当
種別
全ねじ
材質
SUS304
全長(mm)
285
ねじ山種類
メートル並目
ねじ径
M3
材質
ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
全ねじ
材質
SS400相当
全長(mm)
1000
表面処理
ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
種別
半ねじ
表面処理
ドブ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
用途頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。
長さ(mm)
1000
材質
SUS304相当材
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプ
チャンネル
公差(mm)
±0.23(JIS4100普通級肉厚)
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d
M8
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別
全ねじ
材質
鉄
呼び寸法
W3/8
山数
16
表面処理
ユニクロメッキ
ねじの呼び
W3/8
ねじ山種類
ウイット
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質
SUS XM-7
種別
全ねじ
ねじの種類
極低頭六角穴付ボルト
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)
285
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山種類
メートル並目