- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- m12 レンズのおすすめ人気ランキング
m12 レンズのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新560件の「m12 レンズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Sマウントレンズ」、「m12」、「魚眼レンズ」などの商品も取り扱っております。
スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。
標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。
適合
USB-CAM02
セット内容
US2-LA130(本製品)
質量(g)
約5
レンズ
F:2.0、f:2.8mm
寸法(Φ×mm)
14×16.7
保証期間
1年間
動作湿度(%)
95%以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)
10~∞
画角
130°(対角)、105°(水平)、55°(垂直)
動作温度範囲(℃)
-10~50
レンズマウント
M12 / P0.5
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。
標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。
適合
USB-CAM02
セット内容
US2-LA65(本製品)
質量(g)
約5
レンズ
F:2.0、f:6.0mm
寸法(Φ×mm)
14×16.7
保証期間
1年間
動作湿度(%)
95%以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)
10~∞
画角
65°(対角)、60°(水平)、35°(垂直)
動作温度範囲(℃)
-10~50
レンズマウント
M12 / P0.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
十分な周辺光量を確保
優れたコストパフォーマンス
小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm)
イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
操作方法
アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット
2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
マウント
Cマウント
小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用
周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較)
マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ
画像処理システムの最適化に対応
フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)
イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
操作方法
アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット
1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
マウント
Cマウント
短焦点での低ディストーション化を実現。
画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。
2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。
耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。
広い撮像範囲の確保
従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較)
2メガピクセルカメラ対応
周辺、中心ともに解像力を向上
イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現
周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較)
画像処理システムの最適化に対応
フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備
耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃)
-10~+50
操作方法
アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス
0.1m~∞
マウント
Cマウント
質量(g)
110
電源電圧(V)
DC5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×47×41.7
質量(g)
53
撮像素子
(適合最大)1/3インチ
最近接距離(m)
0.2
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ
有効画素数
628×582
仕様
PC7740センサー
適合
DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)
電圧(V)
12/24
レンズ
アングル:170/135度
電線仕様
防水線:22m
動作環境
-20度~80度
視野角
110度
照度(Lux)
0.1
防水保護等級
IP67
取扱説明書
(1.5MB)
SNR値
48db
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
USB3.0出力小型CMOSカメラ。
高画素・高速CMOSセンサーを搭載。
小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
種類
カメラ本体
対応
USB3Vision
種類
カメラ本体
レンズマウント
M12×P0.5メス
センサー
CMOS・アプティナ
電源電圧(V)
DC5
RoHS指令(10物質対応)
対応
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)
200
種類
カメラ本体
消費電力(W)
0.35
電源
DC5V(USB)
コード長さ(m)
1.8
センサータイプ
1/2.5型
有効画素数
最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境
OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタ
USB 2.0(出力)
撮像素子
1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式
静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数
静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番
64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームスピード(fps)
最大30
レンズマウント
Cマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
種類
カメラ本体
レンズマウント
Cマウント
価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ
PCに接続して使用するUSBカメラです。
高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。
本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
質量(g)
180
電源(V)
DC5(USB)
消費電力(W)
0.35
コード長さ(m)
1.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×50×46.6(突起物含まず)
動作環境
Windows 8 以降(32bit及び64bit)
コネクタ
出力:USB 2.0
アズワン品番
65-0314-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。
標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。
セット内容
USB-CAM02(本製品)、ケーブルホルダー(ゴム)、ケーブルホルダー(プラスチック)、ホルダー内寸調整用ゴムパッド(厚さ2mm/4mm)、印刷物一式(保証書等)
質量(g)
約63
電源(V)
5(USB給電)
規格
VCCI Class B
消費電力(W)
最大:1
対応OS
Windows 7以降、macOS 10.4.9以降、Linux Kernel 2.6.26以降、Chrome OS
レンズ
F:2.0、f:3.6mm
保存温度(℃)
-20~60
インターフェース
USB 2.0×1
解像度
フルHD 1080p (1920×1080)
保証期間
1年間
撮像素子
200万画素 1/2.7インチ CMOSセンサー(OMNIVISION OV2719)
ホワイトバランス
自動
フォーカス
マニュアルフォーカス
動作湿度(%)
95以下(結露なきこと)
保存湿度(%)
95以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)
10~∞
画素数
200万画素
ケーブル長(cm)
約 198.5(フレキシブル部分:30含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
30fps
音声
本体内蔵マイク
画角
110°(対角)、92°(水平)、49°(垂直)
動作温度範囲(℃)
-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
カメラ本体:約 1.5×1.5×2.4
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様
イメージャーサイズ1/3
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~+60