m12×1.0のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
9,468件の「m12×1.0」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m12 全ねじ」、「M12×1.0 プラグ」、「m12 1.0」などの商品も取り扱っております。
バンジョーボルト M12X1.0 TAKEGAWA(武川)ランキング1位
1個
1,398税込1,538
3日以内出荷

RS PRO クイックエアカップリング RS PROランキング2位
RS Pro バルクヘッドソケット(ゴムホース用スピゴット付き)RS Pro オスクイックコネクトバルクヘッドソケットは、 MIGNON プロファイルを備えています。このホースバーブは 6 mm 接続で、ニッケルめっき黄銅製のため、耐久性に優れています。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 接続タイプは M12x1 接続タイプはホースバーブです 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術
仕様カップリングジェンダー = オス。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 6mm。材料 = 真鍮。最高使用圧力 = 12バール。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,898税込5,388
7日以内出荷



8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコランキング5位
1個
7,940税込8,734
翌日出荷

1パック(2個)ほか
219税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

エアダスター用の接続回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式プラグです。
用途エアダスターと配管の接続。材質(本体)真鍮適合流体空気接続ねじ接続ねじ(ダスター側):M12×1.0最高使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグ取付ワンタッチプラグ六角対辺(mm)17材質(Oリング)NBR
1個
1,798税込1,978
当日出荷

1パック(2個)ほか
429税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
999税込1,099
3日以内出荷

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980税込16,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(3654種類の商品があります)

1個
2,130税込2,343
翌日出荷

1本
970税込1,067
当日出荷

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別先#1形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf9化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1本
639税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2278種類の商品があります)

1本
1,298税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(218種類の商品があります)

六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M12仕様1A高さ(mm)11ねじピッチ(mm)1.75ねじの呼びM122018年トラスコ掲載ページ2 0434
1セット(10個)ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム硬さ(デュロメータA)71伸び(%)490使用温度範囲(℃)-10~200引張強度(MPa)12.1機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
3日以内出荷

1巻
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)