- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- スプリュー・ヘリサート
- m16 インサートのおすすめ人気ランキング
m16 インサートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新619件の「m16 インサート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 強化 インサート」、「インサート m12」、「パイプアンカー」などの商品も取り扱っております。
鉄(三価クロメート)。M16ボルト用インサートナットです。
材質
鉄(三価クロメート)
質量(g)
65
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
ねじの種類
メートル並目ねじ
パイプ端部に取付けるインサートナットです。
M16用です。
用途パイプ端部に取付けるインサートナット
トラスコ品番
108-2186
材質
スチール(三価クロメート処理)
サイズ
M16
質量(g)
74
径(Φmm)
24
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。
アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。
1.折り取り不要で作業効率アップ
2.誰でも簡単挿入作業
3.挿入時間は電動工具で約5秒
4.抜き取り工具で簡単抜き取り
5.上下向き関係なし
6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)
対応
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化
材質
SUS304
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。
埋込みがスムーズで正確。
材質
黄銅
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
(特長)
キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。
損傷したネジを短時間で補修する事ができます。
ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。
鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
外径M(Φmm)
4
仕様
スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径m(Φmm)
2.6
ハンドルを外して電動工具に装着出来る、手動・電動兼用にもなる工具です
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。
材質
SUS 304
脚部の使用パーツ類です。
材質
鉄
質量(g)
90
仕様
パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用
トラスコ品番
353-6360
質量(g)
96.2
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応