- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- m20 変換のおすすめ人気ランキング
m20 変換のおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新611件の「m20 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ変換アダプター M20」、「m20 配管」、「ネジ山変換」などの商品も取り扱っております。
用途水・油・ガス用。形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。
各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
パッキン付き
付属品パッキン付き材質黄銅形状アダプターパッキンアリ接続ねじ種類G×R
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
1個
¥449税込¥494
当日出荷
ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。材質青銅形状アダプターパッキンアリ接続ねじ種類G×R
材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油