- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- m3 ねじ70mmのおすすめ人気ランキング
m3 ねじ70mmのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新1,986件の「m3 ねじ70mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「細ねじ」、「ネジm3 50mm」、「ロングボルト m4」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)70材質ステンレス十字穴番号2表面処理茶ブロンズ頭部形状トラス寸法K(mm)3.7寸法m(mm)6.3穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)14十字穴深さ(mm)(最大)2.86/(最小)2.31
1パック(3個)
¥539税込¥593
当日出荷
材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状ナベ穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス種別半ねじねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M3)
用途接続全般用ねじサイズM3材質SCM435長さ(mm)12色シルバー質量(g)0.9表面処理三価クロメートねじの呼びM3強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30税込¥33
当日出荷
材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
材質ステンレス十字穴番号2表面処理茶ブロンズ頭部形状トラス小頭穴の形状十字穴
材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状皿穴の形状十字穴
ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.8長さ(mm)20材質ステンレス十字穴番号2表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)頭部形状トラス寸法K(mm)3.1寸法m(mm)5穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)11.8十字穴深さ(mm)(最大)2.83/(最小)2.29
1パック(12個)
¥539税込¥593
当日出荷