m3 タップ 下穴のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
602件の「m3 タップ 下穴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ穴開け」、「ネジ 穴 タップ」、「ドリルタップ M5」などの商品も取り扱っております。
中タップ、仕上げタップ、下穴ドリルのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ立て、めねじのねじ山形成、つぶれの修正に。 材質 (タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS) ねじの種類 M
1セット
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番 858-7885 セット内容 M3~M8 質量(g) 225
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。 セット内容 (下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6 材質 (タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS) 質量(g) 110
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(M2) 先端角(°) 118 表面処理 ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種 一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状 ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容 先・中・上 精度 JIS2級 材質 高速度工具鋼(HSS-E) ねじ (加工ねじ)メートルねじ ねじの種類 M 表面処理 ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別 #2(中タップ) 材質 合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類 M 材質 合金工具鋼(SKS) 形状 M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

中タップと下穴ドリル、タップホルダ、外径ゲージ、ピッチゲージのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等のめねじのねじ山形成、つぶれの修正に。 セット内容 (下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6、(外径ゲージ)3・4・5・6mm、(ピッチゲージ)0.5・0.7・0.8・1mm 材質 (タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS) 質量(g) 199
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 セット内容 タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)。ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)。タップハンドル×1個 材質 タップ:HSS、ドリル:HSS ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 151×111×35
1セット(15点)
4,298 税込4,728
当日出荷

エスコ品番 EA829VW-1 材質 ドリル:HSS、タップ:アロイスチール ドリル径(Φmm) 2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2 タップサイズ M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
1個
4,700 税込5,170
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
用途簡単なねじ穴加工に。 材質 高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材) 六角対辺(mm) 6.35
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチールケース入りで持ち運びに便利です。 エクストラ正宗ドリルをセットしています。 即時現場対応可能です。
材質 高速度鋼(HSS) 仕様 タップ下穴セット・スチールケース入 トラスコ品番 502-1596 セット内容 2.5×1本、3.3×3本4.2×2本、5×1本6.8×1本、8.5×1本 質量(g) 390 被削材 ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼 先端角(°) 118 加工深さ 溝長に準じる
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼 セット内容 2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3 材質 HSSCo シャンク径(Φmm) 各サイズ 先端角(°) 118 シャンク ストレート 表面処理 コーティングなし 収納サイズ Φ2.5/Φ3.3/Φ4.2/Φ5.0/Φ6.8/Φ8.5/Φ10.3
1セット(7本)
9,698 税込10,668
当日出荷

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質 高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類 M セット内容 先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状 M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材 鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度 JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正 全長(mm) 70 被削材 鉄・アルミ・真鍮 ねじの種類 M
1本
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。 六角対辺(mm) 6.35 ねじの種類 M 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 突き出しセンタ有無 -
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。 特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
ねじの種類 M 材質 高速度工具鋼(HSS) 表面処理 ホモ処理
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 材質:タップ:HSS鋼 ドリル:HSS鋼 面取りカッター:カーボン鋼 センターポンチ:カーボン鋼 仕様 10本組 六角軸ポイントタップと下穴ドリル トラスコ品番 858-7860 質量(g) 150.4
1セット(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級 JIS 2級相当 適合被削材種 低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf 2.5P
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)