- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- m3.5 ボルトのおすすめ人気ランキング
m3.5 ボルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新453件の「m3.5 ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M3.5 susボルト」、「M3 ボルト」、「JIS B 1176」などの商品も取り扱っております。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
TRUSCO六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
種別全ねじねじの呼びM8材質ステンレス長さ(mm)35ねじピッチ1.25寸法t(mm)3.5寸法S(mm)5表面処理ブラック頭部形状ボタン寸法K(mm)5穴の形状六角穴寸法dk(mm)14ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
¥539税込¥593
当日出荷
材質SUS316Lねじピッチ1寸法t(mm)(最小)3寸法r(mm)(最小)0.25寸法S(mm)(呼び)5表面処理ブラック寸法e(mm)(最小)5.723頭部形状六角穴付き寸法b(mm)24寸法K(mm)(最大)6寸法da(mm)(最大)6.8寸法v(mm)(最大)0.6穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)10ねじの呼びM6寸法ds(mm)(最大)6ねじ山種類メートル並目
スイッチプレート周りに使用。
用途各種締結に使用。材質鉄ねじピッチ(mm)0.6ねじ径(mm)3.5ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭穴の形状十字穴
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ボタン硬度HRC34~38穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
種別全ねじねじの呼びM3材質SCM435長さ(mm)4ねじピッチ0.5色黒寸法t(mm)1.1寸法S(mm)2表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)1.86穴の形状六角穴寸法dk(mm)6.72ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)
¥539税込¥593
翌々日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目