- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- m5 カラーのおすすめ人気ランキング
m5 カラーのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新4,004件の「m5 カラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径5mm スペーサー」、「スペーサー M5」、「m5 ボルト」などの商品も取り扱っております。
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
材質/処理アルミ(A2017)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
樹脂パーツ取付の際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。
適合(使用可能ボルト)M6取付穴径(Φmm)8.2材質/処理スチール/クロメート
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製で軽量なスペーサー。
アルマイト処理済のため耐食性に優れています。
用途バイクのカスタムパーツとして材質アルミニウム(2A12)表面処理アルマイト処理
ねじ径M4用外径(Φmm)8材質鉄表面処理三価クロムクロメート処理
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め
種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
材質鉄表面処理3価ホワイト