- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- m5 6mmネジのおすすめ人気ランキング
m5 6mmネジのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新1,000件の「m5 6mmネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ m3」、「m5 ビス」、「ネジ 5mm」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA949NG-506
長さ(mm)
6
ねじ径
M5
表面処理
3価クロメート
頭部形状
鍋頭
1パック(20本)
¥310
税込¥341
翌日出荷
頭部形状
トラス頭
エスコ品番
EA949TG-506
1パック(8本)
¥220
税込¥242
当日出荷
材質
ポリカーボネート
エスコ品番
EA945AP-111
長さ(mm)
6
ねじ径
M5
頭部形状
鍋頭
1パック(30本)
¥640
税込¥704
翌日出荷
用途接続全般用
ねじサイズ
M5
種別
全ねじ
材質
SUS XM7
ねじピッチ
0.8
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
無し
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-70
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途カバー取付け用
ねじサイズ
M5
材質
SWCH相当
長さ(mm)
10
色
シルバー
質量(g)
2.6
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16
税込¥18
当日出荷
1パック(12本)
¥240
税込¥264
翌日出荷
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
ステンレス
寸法H(mm)
0.6
寸法D(mm)
Φ5.5
頭部形状
超低頭
穴の形状
十字穴
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス(SUS XM7)
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス
頭部形状
スリムヘッド
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
表面処理
ユニクローム
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
ATOMシリーズのプロトタイプ用基板モジュール。ATOMシリーズで使用するために設計されたDIYプロトボードモジュールです。ユーザーのニーズに応じて回路を構築したり、周辺機器を接続したりができます。3.96mmピッチのプラグが付属し、筐体に取り付けることができます。<br
仕様
●外部ポート:・VH-3.96 4P ×1●VH-3.96 3P ×6●DC5 V 入力 ×1●GROVE互換ポート ×1●本体重量:93g●総重量:105g●製品寸法:72×40×30mm●包装寸法:104×77×35mm●ケース素材:プラスチック(PC)●【使い方】●外部電源が必要な場合は、USBを使ってATOMに直接給電するか、DC5Vコネクタをはんだ付けして、ATOMの対応ピンに正極/負極を接続してください。入力電圧が5Vを超える場合、電圧降圧回路が必要です。●GROVE互換ポートを使う場合は、そのピン番号に対応するパッド上の引き出し点に接続してください。●【資料】●製造元ドキュメント●PCB基板設計ファイル(pcbdoc)●【内容物】●プロト基板(GROVE互換ポート付)×1●3.96×4Pプラグ+プラグベース ×1●3.96×3Pプラグ+プラグベース ×6●ATOM HUB PROTOフェースシェル ×1●DC5V 電源コンセント ×1●ダストプラグ ×4●DINレール ×1●プラスチック ×2●磁石用両面テープ ×4●ラバーパッド ×4●磁石 ×4●M2×6mm六角セルフタッピングネジ ×4●M2×20mm六角穴付き小ネジ ×1●M4×10mm六角皿ネジ ×2●M2六角レンチ ×1●M4六角レンチ ×1
アズワン品番
67-0370-75
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
ねじ径
M6
長さ(mm)
5
表面処理
クロメート
エスコ品番
EA949MP-605
頭部形状
六角穴付き
1パック(8本)
¥290
税込¥319
翌日出荷
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器
材質
ステンレス鋼棒(SUS)
質量(g)
7
寸法L1(mm)
5
寸法D(Φmm)
10
寸法L2(mm)
25
寸法M(mm)
5
ねじ寸法M
M5
タキゲンコード
905798
1個
¥136
税込¥150
4日以内出荷
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。
材質
ステンレス
頭部形状
トラス頭
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(6個)
¥285
税込¥314
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様
丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質
低炭素鋼
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
三価クロメート(白)
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
強度区分
4.8(最小引張強さ/耐力)
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴