m6 ブラケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,622件の「m6 ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m6 プレート」、「M6 アングル」、「m6 デルタブラケット」などの商品も取り扱っております。
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質 SPHC 質量(g) 30 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質 A6N01S-T5 質量(g) 16 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6)
ステンレス挟み込み蝶番
用途開き扉の蝶番 付属品 十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼) 材質 (1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304] 質量(g) 本体:20 専用ブラケット:54 表面処理 (1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨 許容荷重(N) 扉荷重40以下用 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨締結部品 M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)。M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用 材質 ADC-12 質量(g) 29 表面処理 無し RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 NICアルミフレームの組立例
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度に優れ、頭飛びをなくしました。
用途アルミフレーム用パーツ アルミフレームにブラケットをジョイントの際に使用 材質 スチール 表面処理 三価クロメート処理
1箱(100個)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質 スチール シルバー 推奨取付ボルト C0615
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用 材質 A6N01S-T5 質量(g) 45 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質 SPHC 質量(g) 32 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
85 税込94
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容 マグネットキャッチCR-N×1、CRプレートN×1、CRブラケット×1、十字穴付皿小ネジM3×6(ステンレス)×2、STナットSS(M3)×2、トラスネジM4×6(ステンレス)×4、トラスネジM4×10(ステンレス)×2、STナットS(M4)×2 材質 CRプレート・CRブラケット:A6063、ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板:ステンレス 質量(g) 30.2
1セット
1,530 税込1,683
9日以内出荷

インパクトドライバー等を差し込んで収納するためのパーツです。(横フレームに取り付けます)
付属品 ウレタンゴム×1、ツールブラケット横型×1、ウレタンホルダー×1、六角穴付ハイボルトM6×18(3価クロメートメッキ)× 2 材質 アルミ押出材、ウレタンゴム 質量(g) 455
1セット
3,612 税込3,973
当日出荷

インパクトドライバー等を差し込んで収納するためのパーツです。(縦フレームに取付けます)
付属品 ウレタンゴム×1、ツールブラケット縦型×1、ウレタンホルダー×1、六角穴付ハイボルトM6×18(3価クロメートメッキ)×2 材質 アルミ押出材、ウレタンゴム 質量(g) 526
1セット
4,264 税込4,690
当日出荷

M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用 材質 ADC-12 質量(g) 29 表面処理 焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セット内容 ハードブラケットS3060・DE45タップ付×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4 材質 A6N01SS-T5 質量(g) 158 表面処理 アルマイト
1セット
879 税込967
9日以内出荷

セット内容 ハードブラケットS3060・DE135タップ付×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4 材質 A6N01SS-T5 質量(g) 185 表面処理 アルマイト
1セット
880 税込968
9日以内出荷

M6規格、スチール製L型高剛性ブラケット
用途高剛性が必要な接続用 材質 SPHC 質量(g) 183 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容 ハードブラケットS3060・DE135×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4 材質 A6N01SS-T5 質量(g) 185 表面処理 アルマイト
1セット
829 税込912
9日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 3055 タイプ
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質 A6N01S-T5 質量(g) 36 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容 マグネットキャッチCR-N×1、CRプレートN×1、CRブラケット×1、十字穴付皿小ネジM3×6(ステンレス)×2、STナットSS(M3)×2、トラスネジM4×6(ステンレス)×4、トラスネジM4×12(ステンレス)×2、STナットL(M4)×2 材質 CRプレート・CRブラケット:A6063、ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板:ステンレス 質量(g) 30.2
1セット
1,530 税込1,683
9日以内出荷

セット内容 ハードブラケットSW3030×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4 材質 A6N01SS-T5 質量(g) 75 表面処理 アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
660 税込726
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット C-6025 タイプ
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に 材質 本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303 厚さ(mm) (ブッシュ)12 質量(g) 79 表面処理 本体:アルマイト処理 推奨取付ボルト TSB-06-12、TSBS-06-12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)