m8ハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
392件の「m8ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプレバー m8」、「ノブボルト m8」、「ハンドル付 ボルト」などの商品も取り扱っております。
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類 五角形 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(ノブ) ABS樹脂 材質(オネジ) スチール 表面処理(オネジ) 三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途機械組み立て部品など 形状 L字形 シルバー 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 種類 クランプレバー 材質(軸) 取付部 おねじ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質 ナイロン キャップ色 オレンジ 耐熱温度(℃) 75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ) ねじサイズ M8×13mm 仕様 雄ねじ、折り曲げ式 エスコ品番 EA948CE-51 寸法A(mm) 18 寸法D(mm) 21 寸法B(mm) 60
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ) ねじサイズ M8×14mm 仕様 雄ねじ、折り曲げ式 エスコ品番 EA948CE-52 寸法A(mm) 22 寸法D(mm) 22.5 寸法B(mm) 77
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷


ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体) ポリプロピレン 材質(取付部) 黄銅(カドミウム低減材) 取付部 めねじ貫通 種類 五角形 色(本体) つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体) ナイロン6 種類 多角形 表面処理(ねじ部) 三価クロメート処理 取付部 おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) SS400
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体) フェノール樹脂 種類 多角形 取付部 めねじ 材質(取付部) 黄銅
1個
309 税込340
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体) FC200 材質(取付部) FC200 取付部 丸穴 種類 六角形 穴径(Φmm) 5 表面処理(本体) クロムメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


使用温度(℃) max80 min-20 材質(ねじ部) 鋼材SUM22L・三価クロメート 材質(ノブ) 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
使用温度範囲(℃) -30~130 耐熱温度(℃) 130 ハンドル色 つや消しブラック
1個
738 税込812
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)メタルスーパーノブ
ノブ本体・ハブは金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している装置・機器への用途に適しています。 組み立てには専用治具[[KSKA-W]]をご使用ください。治具は樹脂製で、ノブ本体を傷つけません。 六角ボルトを組みつけておねじノブの状態の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
寸法Lh(mm) 15 材質 (ノブ本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(ハブ)SUS304
1個
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) S45C 材質(バネ部) SUS304-WPB 表面処理(ねじ部) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部) 焼付塗装
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体) ナイロン66 (ノブ)黒 タイプ 五角ノブ 種類 多角形 材質(キャップ) ナイロン66
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体) ナイロン樹脂PA6 材質(取付部) ステンレスSUS303 取付部 おねじ(段付) 種類 多角形 使用温度(℃) max80 min-20 色(本体) 黒色
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン用オプション ハンドル付きねじ
締め付け頻度が多い際にご利用できる製品です。
タイプ ハンドル付きネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)