- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- m8ボルト70mmのおすすめ人気ランキング
m8ボルト70mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新273件の「m8ボルト70mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m8 ボルト」、「ボルト 15mm」、「ボルト M12 200mm」などの商品も取り扱っております。
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス種別半ねじねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付皿ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム