- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- m8x25のおすすめ人気ランキング
m8x25のおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新643件の「m8x25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル検知器」、「六角ボルト M8 50」、「ネジ M6 12mm」などの商品も取り扱っております。
頭部形状
六角穴付皿頭
穴の形状
六角穴
エスコ品番
EA949MC-825
ねじの呼び
M8
1パック(6本)
¥435
税込¥479
翌日出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。
優れた耐環境性を実現。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。
部品名称
ボルトM8X25
関連資料
展開図1(1.39MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(1.02MB)
図解No
MF-653 フレーム,エンジン部品_No.11、MF-651 フレーム部品_No.13、MGA136 エンジン取付,燃料タンク部品_No.9、MGA136 エンジン取付,燃料タンク部品_No.20、MF-653 フレーム,エンジン部品_No.18、MGA135 エンジン取付,燃料タンク部品_No.9、MGA135 エンジン取付,燃料タンク部品_No.20、MGA165 エンジン取付部品_No.14、MGA136 リヤフェンダ,シート部品_No.5、MGA133 エンジン取付,燃料タンク部品_No.19、MF-653 ハンマーナイフ(1)部品_No.20、MGA135 リヤフェンダ,シート部品_No.5、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.18、MGA165 エンジン取付部品_No.8、MDA-1A トウサイキット部品_No.5、MGA133 カバー(2)部品_No.12、MF-653 伝導関係部品_No.9
1個
¥43
税込¥47
7日以内出荷
材質/仕上
鉄/三価ホワイト
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。
セット内容
六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
六角
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。
アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。
取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。
使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級
JIS3等級
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用
材質(ホース)
軟質塩ビ樹脂
色
クリア
特性
柔軟
使用温度範囲(℃)
0~35
使用流体
水
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
種別
全ねじ
材質/仕上
ステンレスSUS304
頭部形状
六角頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質
KNDS4(高強度ボルト用鋼)
表面処理
黒色酸化被膜
穴の形状
六角穴
強度区分
14.9
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
頭部形状
六角頭
ねじ山種類
メートル並目
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質
ステンレス
頭部形状
皿頭
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。
材質
鉄
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)
ねじ:M8×25、R:96、H:28.5、D:27、L:25、M:1.25
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷