m9 キャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
507件の「m9 キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐荷重200kg キャスター」、「ねじ込み 式 キャスター m8」、「M10 キャスター」などの商品も取り扱っております。
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪) ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入 形状 自在車 型式 420EA自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


重荷重双輪キャスター
材質(車輪) ナイロン 荷重種別 重荷重 ストッパー なし 偏心E(mm) 17 軸長L(mm) 15 車輪幅W1(W2)(mm) 45(9.5) キャスタータイプ ねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪) ナイロン 種別 デザインキャスター 形状 自在車 ストッパー なし キャスタータイプ ねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
材質(車輪) ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 形状 自在車S 型式 415A自在車 取付方式 ネジ込み式 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

重荷重双輪キャスター
材質(車輪) ナイロン 荷重種別 重荷重 ストッパー 回転ストッパー 偏心E(mm) 17 車輪幅W1(W2)(mm) 45(9.5) キャスタータイプ ねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
1個
307 税込338
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪) エラストマー車 仕様 ねじ込み式 形状 自在車 金具仕上 三価クロムメッキ仕上げ 材質(金具) スチール 特性 静音 車輪タイプ 単輪
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルフブレーキ付キャスターは約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状 自在車 車輪幅(mm) 20 取付方式 ネジ込み 金具仕上 ユニクロメッキ 旋回半径(mm) 47 ストッパー なし 軸長L(mm) 35 偏芯E(mm) 21 適合スパナ 19×21 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪) 6ナイロン 形状 自在車 材質(本体) ナイロン ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(車輪) 6ナイロン 形状 自在車S 材質(本体) ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪) ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入 形状 自在車S 型式 415EA自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪) ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状 自在車T 型式 415MA自在車 車輪幅(mm) 32 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー トータルロック付 適合スパナ 21×23 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等 材質(車輪) ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 形状 自在車 型式 420A自在車 取付方式 ネジ込み式 ストッパー なし キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪) エラストマー 形状 自在車 材質(本体) ナイロン ストッパー なし 特性 静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エスコ品番 EA976AJ-44 材質 スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂 厚さ(mm) 20 全長(mm) 125 質量(g) ストッパー付:200×2、ストッパー無:180×2 耐荷重(kg) キャスター1個当たり静止時:75、キャスター1個当たり走行時:25 ねじ径(Φmm) 9 適合ラック EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

メッシュラック専用のキャスター4個セットです。このキャスターを使用すればメッシュラックの移動がとっても楽になります。(キャスターを使用した場合最大荷重が下がるので注意して下さい)。キャスターのネジ部分をポールに直接ねじ込み接続するだけで簡単に使用可能です。4個の内2個にはストッパー機能が付いているので大変便利です。
用途メッシュラック専用のキャスター 適合 モノタロウメッシュラック 材質 キャスター:PP 取付高(mm) 約82 ねじ径 3/8 寸法(cm) ストッパー付(1個あたり):直径約7.5×奥行約4.5。ストッパー無(1個あたり):直径約7.5×奥行約3.5
1セット(4個)
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)