- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- m91z60gv4yのおすすめ人気ランキング
m91z60gv4yのおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新1件の「m91z60gv4y」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「正逆転モーター」、「正転逆転100vモーター」、「耐熱モーター」などの商品も取り扱っております。
スピードコントローラを併用し広範囲(50Hz:90~1400min-1、60Hz:90~1700min-1)の変速ができます。
変速・制動・正逆転・ソフトスタート・ソフトダウン等の多様な運転が可能です。
タコジェネレータを内蔵し、フィードバック制御を行っていますので電源周波数が変化しても回転速度は変わりません。
種類
インダクションモーター
極数
4
定格時間(分)
連続
配線方式
リード線
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
コンデンサの種類
内蔵
レバーシブルモータ
・瞬時正逆転が可能。
・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。
・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。
・時間定格は30分です。
電磁ブレーキ
・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。
・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。
・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。
・頻繁な瞬時正逆転ができます。
・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
極数
4
定格時間(分)
30/30
三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。
時間定格は連続です。
国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。
歯数
9
ブレーキ
ブレーキなし
種類
汎用モーター
極数
4
定格時間(分)
連続
ブレーキ入力(W)
-
ブレーキ電流(A)
-
ブレーキ静摩擦トルク(N・m)
-
モータータイプ
ギヤヘッド
軸受寿命
標準:10000時間
構造(軸受)
ボールベアリング
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数
4
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
取付方式
フランジ取付
モータータイプ
ギヤヘッド
取付方式
フランジ取付
定格時間(分)
連続
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
コンデンサの種類
内蔵
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
コンデンサの種類
内蔵
モータータイプ
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。
時間定格は連続です。
国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。
無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。
停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。
短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。
頻繁な瞬時正逆転ができます。
モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
歯数
9
ブレーキ
電磁ブレーキ付
種類
ギヤードモーター
極数
4
定格時間(分)
連続
瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
種類
レバーシブルモーター
取付方式
フランジ取付
極数
4
周波数(Hz)
50/60
電源
交流
軸の形状
歯切軸
定格時間(分)
30/30
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
質量(kg)
0.65
種類
ボールベアリングタイプ
シャフト
GN歯切り
モータータイプ
ギヤヘッド
寸法L2(mm)
3
モーター取付角寸法(mm)
80
ギアヘッド取付角寸法(mm)
70
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品
取付ネジ4本
商品タイプ
ギアヘッド単体
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
70
コンデンサの種類
内蔵
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。