- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- ma415のおすすめ人気ランキング
ma415のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新75件の「ma415」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「80aブレーカー」、「電子ブレーカー」、「無反射ホワイトボード」などの商品も取り扱っております。
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所など
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状
自在車T
型式
415MA自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
六角対辺(mm)
23
ストッパー
トータルロック付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール。
堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。
負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。
ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。
ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。
強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。
環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm)
11
ホース長さ(m)
【一次側】1.5、【二次側】15
色
オレンジ
本体寸法(mm)
502×471×226
本体質量(kg)
15.9
材質(ホース)
ポリウレタン樹脂
先端形状
【ホース2次側】メスネジ Rc1/2、【ホース一次側】メスネジ G1/2 ユニオンメスシート
最高圧力(MPa)
1.4
保証期間
1年
ホース外径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
ラチェット式
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状
自在車T
型式
415MA自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
トータルロック付
適合スパナ
21×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
スタンダードでサイズも豊富な大型平面UMボード(映写対応ホワイトボード・無反射ホワイトボード)。マイカセラミック製法により拡散反射機能を高め、広視野角を実現した泳者対応のホワイトボード(白板)です。
仕様
ボード面表面:UMボード(無反射ホワイトボード)、ボード面:UMボード(無反射ホワイトボード)、粉受付
付属品
専用イレイザー1個 マーカー2本(赤1本・黒1本)マグネット2個
繰り返し・詰め替え
対応
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類
電解コンデンサ
定格寿命(時間)
2000
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+105
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入
トラスコ品番
814-2428
形状
自在 (トータルロック付)
型式
415MA自在車
ブレーキ
無し
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
434MB-RB
旋回半径(mm)
69
寸法V(mm)
108
ねじT
M12×1.75
軸長L(mm)
20
偏芯E(mm)
30
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場、店舗、事業所などの様々な場所に
トラスコ品番
814-2426
材質
金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム
タイプ
自在S付き
車輪幅(mm)
32
取付高(mm)
129
軸長(mm)
20
取付高H(mm)
129
ねじT
M12
許容荷重(daN)
70
車輪径D(Φmm)
100
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
出力電圧 = 24V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 415mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 2 x 1インチ。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 25.4mm。シリーズ = TEN 10。ロードレギュレーション = ±0.5%。効率 = 83%
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
仕様
カバー付、スリーブ入り
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
ボス幅H(mm)
37
穴径d(Φmm)
8.2
最大パワー17Vのハイパワー多結晶シリコン。光電池本体(最大出力0.57W 動作電流400mA 動作電圧1.44V 開放電圧1.7V 短絡電流415mA)。材質:多結晶シリコン,銅線。サイズ:本体:110×60×3mm。セット内容:光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。
セット内容
光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2
質量(g)
約28
電圧(V)
(動作)1.44、(解放)1.7
最大出力(W)
0.57
本体寸法(mm)
110×60×3
電流(mA)
(動作)400
測定条件
太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5
短絡電流(mA)
415
1セット
¥1,046
税込¥1,151
当日出荷
適応車種:V-Twin マグナ MC29 VTR250 MC33
用途91315-MA6-003/91311-415-000互換品。サイズ:81.2×4.4
1個
¥219
税込¥241
10日以内出荷
種別
警報スイッチ付
質量(kg)
0.75
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
寸法A(mm)
130(160)
端子種別
圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
60
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)
(最大)60
定格インパルス耐電圧(kV)
6
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
可能
極数・素子数
3P3E
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
トータルロック付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
仕様
ミノムシリード線付き
種別
CN-M型(ミノムシリード線付き)
寸法(mm)
60×110
開放電圧(V)
約1.75
短絡電流(mA)
415
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
極数・素子数
3P
色(マンセル値)
ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
材質(キャビネット)
鉄