- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- max インパクトドライバのおすすめ人気ランキング
max インパクトドライバのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「max インパクトドライバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタインパクトドライバーセット」、「バッテリーBCC1215」、「18v インパクトドライバー ハイコーキ」などの商品も取り扱っております。
狭いスペースで活躍!
新ラインナップのスライド式正逆切替!
14.4/18V電池パック兼用。
寸法(mm)
【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1
電圧
18/14.4
能力
小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12
モーター
ブラシレスDCモータ
ヘッド長(mm)
109
18V静音インパクトドライバ
低振動で、さらに締めやすく!
サッシビス締めから、金物ビス締めまで快適作業!
クラス最短ヘッド長 135mm
前後割ショートハウジングにより、全長135mmで、取回しが良くなりました。
さらに低振動で締めやすく
スタミナアップとスピード維持
プッシュスイッチで素早く正逆切替
4種類の照射モード
4つの回転モードで快適作業
クイックリバース
MAX IEGS 『マックスイージス』
バッテリー電圧(V)
18
最大締付トルク(N・m)
強モード:約33(337kgf・cm2)、弱モード:約6(63kgf・cm2)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
強モード:0~2800、中モード:0~2000、弱モード:0~700
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M10
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~120
打撃数(min-1[回/分])
0~3400
付属品
リチウムイオン電池パック(JP-L91850A×2個)、充電器(JC-925A)、ビット(+No2×L65)1本、フック、キャリングケース
質量(kg)
1.5(JP-L91850A装着、フック無時)
モーター
ブラシレスDCモータ
ねじ締め能力(mm)
金物ねじ: 30~75
バッテリー
リチウムイオン電池 JP-L91850A
ビット挿入寸法(mm)
六角対辺寸法: 6.35、対角寸法: 7.1
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
238×79×154(JP-L91850A装着、フック無時)
使用充電器
JC-925A
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場!
4モード+テクス用ネジ専用モード付。
「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。
バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。
耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。
多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリー
リチウムイオン
ブラシレスDCモータ採用です
強靭な耐環境性能「MAX IEGS」です
静音性と締めやすさ両立の静音インパクトドライバです
用途各種ネジ締め作業
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能
滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。
1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M6
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
その「静かさ」は、まさに革新。
「パワー」と「静かさ」を両立した18Vモデル。
全長128mmのコンパクトボディ
業界最速のねじ締めスピード
定速度制御&モーター最適化により電池残量が減っても締付速度が落ちにくい
暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可)
セット品には新型ケースが付属
カラープレート(別売)対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、穴あけ他
全長(mm)
128
質量(kg)
1.7(電池装着時)
高さ(mm)
243
最大トルク(N・m)
33
モーター
ブラシレスモーター
締付能力(普通ボルト)
M5~M10
バッテリー容量(Ah)
2.5/5.0
バッテリー電圧(V)
36/18
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
0~2800(最大)
充電時間(分)
約25(実用充電:約19)
六角軸二面幅(mm)
6.35
締付能力(コーススレッド)(mm)
22~125
国内初 「全周」リング発光LEDライト
「全方向」最適バランス・最適配置
使いやすさ、さらに極まる
バランス&スリムヘッド&快適な操作性
ビットの影をゼロに
ワークライトとして使える
付属品
バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック
質量(kg)
1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])
最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600
打撃数(min-1[回/分])
最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
111×81×234
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
最大締付トルク(N・m)
180
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
(実用充電)約27、(フル充電)約40
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
低騒音70dB
住宅密集地やリフォーム現場作業に最適
全長136mmのコンパクトボディ&センターバランスで作業効率アップ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
バッテリー
リチウムイオン
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~120
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
Φ3.5~Φ6
1台
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
質量(kg)
1.4(フック無し時)
モーター
ブラシレスDCモータ
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
バッテリー
マックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415
ビット挿入寸法(mm)
六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1
充電時間(分)
実用充電 約55(容量の約90%)、満充電 約65(容量の約100%)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
127×79×237(ヘッド長109)
使用充電器
リチウムイオン急速充電器JC-925
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~120
付属品
ビット([[+]]2×65)×1本、フック
トラスコ品番
114-5089
質量(kg)
0.9
色
赤
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
モーター
ブラシレスDCモータ
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
バッテリー
マックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415
ビット挿入寸法(mm)
六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
使用充電器
リチウムイオン急速充電器JC-925
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~120
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)
2.0
充電時間(分)
60
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
最大トルク(N・m)
110
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
打撃数(min-1[回/分])
0~3400
付属品
充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)
1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)
1.8
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)
6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高圧・高速のエアインパクトドライバです。とにかく速い高速ねじ締めです。超硬質スチールボール搭載で、ボール摩擦によるビットの抜け落ちを防止します。,。2段式無段変速スロットルレバー(トリガ)搭載、引き加減で回転数を調整でき、スロースタートがしやすいようにスロットル荷重差を2段階に設定しています。ハンマ部油中式だから焼きつき知らず、1か月に一度ハンマオイルの量を確認し、注油することで手軽にメンテナンスでき、耐久性もアップします。回転速度調整レギュレータで、作業に応じて4段階に調整できます。
用途ねじ締め用エアインパクトドライバ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~約9000
能力ねじ径(Φmm)
木工用:3.5~6
仕様
負荷時空気消費量:450L/min(1.0MPa時)・1100L/min(2.3MPa時)
付属品
ビット+No.2×65mmマグネット付・ビット+No.2×150mmマグネット付・モータ/ハンマ兼用オイル・六角棒スパナ4・キャリングケース
使用ホース内径(Φmm)
マックススーパーエアホース:6以上・長さ30m以内。
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0~2.3(10~23)
アズワン品番
64-8549-31
使用コンプレッサ
マックススーパーエアコンプレッサ
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
バウンスライト効果で部屋全体を明るく照らします。
人感センサー搭載で防犯効果あり。
マックスのリチウムイオンバッテリ14.4V・18V・25.2Vが使用可能です。
JP-L91850Aの電池パック使用時に、連続点灯時間 約8時間
用途暗い現場での作業用。
質量(kg)
1.3(JP-L91850A装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120×141×314
機能
人感センサー搭載
光源
LED電球(口金E26)
バッテリー電圧(V)
14.4V 18V 25.2Vの各種
光束(Lm)
900
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
大型LEDランプ表示付きです。
電源コード巻き取り式です。
マックス リチウムイオン電池パック全機種に対応しています。
トラスコ品番
149-1576
質量(kg)
0.7
種類
充電器
消費電力(W)
220
消費電力(VA)
220
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ノコ刃外径(Φmm)
125
使用可能ノコ刃外径(mm)
120~127
バッテリー電圧(V)
18
最大切込深さ(mm)(90°時)
47
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5300
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
ノコ刃内径(Φmm)
20
付属品
125mmのこ刃(チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書
トラスコ品番
125-6625
質量(kg)
3.25
モーター
直流モータ
傾斜切断(°)
右45~左15
LED色
白
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
262×191×248
最大切込深さ(mm)(15°時)
20
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
1台2役。18V対応の防じん兼丸のこ
【着脱式ダストボックス】で、使いたい時だけ、防じん丸のこに!!
ワンタッチで着脱できるダストボックス
切粉排出アタッチメント
ゴミ捨てがサッとラク~に!
際切り機能(逆傾斜15°)
バッテリー電圧(V)
18
ノコ刃外径(Φmm)
120~127
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5300(5300回転/分)
ノコ刃内径(Φmm)
20
付属品
125mmのこ刃 (チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書
種別
本体・バック付
質量(kg)
3.25(JP-L91850A装着時)※本体装着品除く
モーター
直流モータ
最大切込深さ(mm)
47(90°)、30(45°)、20(逆15°) ※際切り時18(チップソーCS-125W42S使用時)
傾斜切断(°)
右45~左15
LEDランプ
白色
ランプの種類
池残量表示ランプ/赤色LED、電池高温ランプ/赤色LED
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
248×191×262
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷