max エアータッカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
104件の「max エアータッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピン打ち機」、「エアータッカー」、「ネイラー」などの商品も取り扱っております。
25ミリまでのステープルに対応。 冷たさも妨げるグリップカバーを採用 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど 仕様 (付加機構)グリップカバー、360°可変排気 付属品 六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ 質量(kg) 1.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 244×57×185 使用ホース内径(Φmm) 6以上 ステープル装填数 100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.5~0.7(4.5~7) ステープル足長さ(mm) 10、13、16、19、22、25 使用空気圧(MPa[kgf/cm2]) 0.5~0.7(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 165×52×230
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
用途内装、家具木工 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.34~0.68[3.5~7] ステープル幅(mm) 肩幅:4 ステープル足長さ(mm) 10、13、16、19、22 質量(kg) 1.2 使用ホース内径(Φmm) 7以上 ステープル装填数 100本(1連) 高さH×幅W×長さL(mm) 165×52×230
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量メタルボディ! 単打(DS)・連打切替トリガ
仕様 【フィニッシュネイラ】フィニッシュネイル100本(1連) 付属品 コンタクトトップ、六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ 質量(kg) 1 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.5~0.7(4.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 220×64×265 使用ホース 内径6mm以上 装填数 ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

マックス常圧釘打機
長さ10~22mmのステープルに対応。
付属品 六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入) 質量(kg) 1.1 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.34~0.68(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 146×45×217 使用ホース (建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上 装備品 ガード(傷つき防止) 装填数 ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷

長さ6~13mmのステープルに対応。
付属品 六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入) 質量(kg) 0.9 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.34~0.68(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 146×45×203 使用ホース (建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上 装填数 ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

マックス常圧釘打機
付属品 六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入) 質量(kg) 0.9 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.34~0.68(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 146×45×203 使用ホース (建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上 装填数 ステープル・ネイル/157(1連)
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工 付属品 オイル、六角レンチ 質量(kg) 1.25 寸法(幅W×高さH)(mm) 275×220 使用空気圧力(MPa) 最大/0.69 ステープル装填数 (ネイル)100本 ステープル長さ(mm) (ステープル)25、(ネイル)30 適合ステープル 幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
用途内装、家具木工 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.34~0.68[3.5~7] ステープル幅(mm) 肩幅:10 ステープル足長さ(mm) 10、13、16、19、22 質量(kg) 1.2 使用ホース内径(Φmm) 7以上 ステープル装填数 100本(1連) 高さH×幅W×長さL(mm) 165×52×230
1台
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックス常圧釘打機
長さ6~13mmのステープルに対応。
付属品 六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入) 質量(kg) 0.9 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.34~0.68(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 146×45×203 使用ホース (建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上 装填数 ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm) (ステープル)0.6×1.2 付属品 レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg) 1.2 使用空気圧力(MPa) 0.39~0.68 ステープル装填数 100 空気接続口 1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 174×55×250 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックス常圧釘打機
長さ16~32mmのステープルに対応
付属品 六角棒スパナ4mm、ポンチ02、ジェットオイラ(油入) 質量(kg) 2.1 安全装置 メカニカル方式 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.39~0.68(4~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 243×64×301 使用ホース (建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上 装填数 ステープル/168本(2連)
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。25mmステープルもOK。ステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。垂直打ちに最適な安定板を装備。引きずり打ちも垂直のままの状態でスムーズに行え、ボードもしっかり押さえられます。
用途内装 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.39~0.68[4~7] ステープル幅(mm) 肩幅:4 ステープル足長さ(mm) 10、13、16、19、22、25 質量(kg) 1.4 使用ホース内径(Φmm) 7以上 ステープル装填数 100本(1連) 高さH×幅W×長さL(mm) 165×66×245
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

軽量ボディで、素早く美しい仕上り!
用途家具木工 仕様 空打ち防止、トリガロック、エアリサイクル機構付、後方排気 付属品 六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし 質量(kg) 0.8 使用ホース内径(Φmm) 6.5以上 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.44~0.69[4.5~7] ステープル幅(mm) 幅10×長さ6~13
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

マックス常圧釘打機
長いステープルもエアでラクラク!25ミリまでのステープルに対応。 握りやすく、滑りにくい!冷たさも防げるグリップカバーを採用。 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
装填数 ステープル/100本(1連) 付属品 六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ 質量(kg) 1.1 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.5~0.7(4.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 185×57×244 使用ホース 内径6mm以上
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。 仕様 T425L、ステープル装填本数:100本 材質(本体) 樹脂 質量(g) 730 種類 ステープル:4Jステープル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 235×55×188 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.8 ステープル足長さ(mm) 10~25 ベースオイル タービンオイルISOVG32 太さ(mm) (鋼線)0.6×1.2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

シンプル機能のスタンダードタイプ。
付属品 六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース 質量(kg) 1.0 使用ホース内径(Φmm) 6.5以上 使用釘(mm) 13~25 釘装てん数(本) 100 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.39~0.69[4~7] ステープル幅(mm) 10
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 取扱説明書 (4.3MB) 付属品 六角棒レンチ3・4mm、オイル差し 空気接続口 1/4プラグ ネイル装填本数 100 使用空気圧力(MPa) 0.39~0.68 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カモフラージュ柄の釘打ち機です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て作業。 付属品 サンプルネイル・取扱い説明書・安全グラス・ネイラーオイル・ケース 質量(kg) 0.87 材質(本体) 樹脂 足長(mm) 12~35 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.8 釘装てん数(本) 100本 本体サイズ(mm) 255×59×207 推奨エンジンオイル タービンオイル ISO VG32
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。 セット内容 本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書 材質(本体) 樹脂 質量(g) 730 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 235×55×188 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.8 ステープル装填数 100本 使用ステープル 10Jステープル 使用油 タービンオイルISOVG32 ステープル足長さ(mm) 10~25 太さ(mm) (鋼線)0.6×1.2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ステープルがなくなると自動的にピストンが作動しない状態になり、空打ちによる部材の損傷を防止します。 ステープルの残量が一目でわかる残量表示窓付きです。 打込部材の硬軟に合わせて打込み深さを調整できる打込み調整板。 排気を気にすることなく快適作業また、フィルターインで排気の勢いをやわらげ抑えます。 作業しないとき、トリガーを引けないよう固定します。
用途内装、外壁下地 質量(kg) 1 安全装置 トリガロック、空打防止機構 使用ホース内径(Φmm) 7以上 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 185×63×248
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)