max テープナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
61件の「max テープナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テープナー」、「マックス テープナー」、「園芸用結束テープ」などの商品も取り扱っております。
テープナーシリーズの最上位機種。ハンドルの力や本体質量の軽さに加え、針詰まりを低減しました。
用途ネット誘引・支柱ひも・棚等の誘引作業に 長さ(mm) 353 幅(mm) 37 高さ(mm) 148 質量(g) 430 最大結束径(Φmm) 45 関連資料 (2.54MB) 取扱説明書 (1.7MB)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。 結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など 付属品 交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻 材質 (本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール 最大結束径(Φmm) 40 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 325×175×20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (8.9MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1箱(200本×24連)ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm) 11
1箱(10巻)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


最上位機種 HT-R45Cのスリムタイプ。針詰まり低減とともに、ハンドル取り回しの良さがアップ! ネット誘引や狭い誘引箇所で活躍します。
用途ネット誘引・支柱ひも・棚等の誘引作業に 長さ(mm) 353 幅(mm) 37 高さ(mm) 140 質量(g) 420 最大結束径(Φmm) 24 関連資料 (2.08MB) 取扱説明書 (1.7MB)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ニチバン誘引結束機
針がいらないから、安全・簡単に誘引作業を行えます。ヘッドがコンパクトになり、狭い場所にも差し込みやすくなりました。本体が軽く、グリップが手にフィットする疲れにくい形状です。クリアパーツの採用で、フタを開閉せずにテープ残量を確認できます。
用途ぶどうの新梢誘引用。きゅうりの蔓の誘引用。トマトの蔓の誘引用。 トラスコ品番 407-9750 材質 本体:PC樹脂 長さ(mm) 304 幅(mm) 34 山吹色 高さ(mm) 145
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

梨やブドウをはじめとする果樹や、苗木の誘引に最適!。使いやすさはそのままに、これまでのテープナーにはない結束保持力を実現しました。
用途果樹棚等の誘引・結束に 適合 テープ:TAPE-T32B 長さ(mm) 400 幅(mm) 40 高さ(mm) 170 質量(g) 540 最大結束径(Φmm) 45 適合ステープル 404F-L 関連資料 (2.84MB) 取扱説明書 (1.89MB)
1台
15,880 税込17,468
3日以内出荷

強保持力テープナーの使いやすさはそのままに、さらに太い枝や枝と番線との距離がある箇所にも対応したタイプ。
用途果樹棚等の誘引・結束に 適合 テープ:TAPE-T32B 長さ(mm) 400 幅(mm) 40 高さ(mm) 192 質量(g) 600 最大結束径(Φmm) 53 適合ステープル 404F-L 関連資料 (1.91MB) 取扱説明書 (2.61MB)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。 ニッパー等で切る必要がありません。 本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。 梱包結束作業。 トラスコ品番 381-8586 セット内容 本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 315 材質(ベルト) 耐候性ナイロン66 材質(クリップ) ポリアセタール樹脂 適合温度(℃) -20~100
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

針がいらない誘引結束機です。 針がいらないため安全・簡単に誘引作業を行えます。 ヘッドがコンパクトになり、狭い場所にも差し込みやすくなりました。 本体が軽く、グリップが手にフィットする疲れにくい形状です。 クリアパーツの採用で、フタを開閉せずにテープ残量を確認できます。 専用粘着テープ「とめたつ(TM)テープ」シリーズ全製品がお使いいただけます。
用途誘引 寸法(mm) 304×145×34 質量(g) 325 最大結束径(Φmm) 45
1セットほか
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モノタロウブランドの園芸用結束機用の替えテープです。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として 材質 PVC 幅(mm) 11 厚さ(mm) 約0.12 長さ(m) 約30/巻
1箱(10巻)
439 税込483
当日出荷

1個
9,198 税込10,118
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。 セット内容 本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個 破断強度(kg) 10 材質(ベルト) 66ナイロン 材質(クリップ) ポリアセタール 色(本体)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(3枚)
689 税込758
当日出荷

モノタロウブランドの園芸用結束機用の替え針です。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として 材質 スチール 足長(mm) 4 線幅(mm) 0.5 肩幅(mm) 7
1箱(10000本)
199 税込219
当日出荷

針がいらない誘引結束機です。 針がいらないため安全・簡単に誘引作業を行えます。 本体重量が約320gと軽く、持ちやすいです。 持ち歩きの際に収納しやすいよう、閉じた状態を維持できるストッパーを設けています。 テープ収納部分と引き出し部分のカバーが一体化しているため、テープ交換作業がスムーズです。 専用粘着テープ「とめたつ(TM)テープ」シリーズ全製品がお使いいただけます。
用途誘引 寸法(mm) 153×278×41 質量(g) 320 最大結束径(Φmm) 33
1台ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

解きほぐしが軽く、手切れが良いので手作業での誘引作業に最適です。
テープ幅(mm) 13 テープ長さ(m) 30 テープ厚さ(mm) 0.086 基材 和紙 伸度(%) 4 粘着剤 ゴム系 粘着力(N/10mm) 2.07 引張強度(N/10mm) 47.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100巻)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

誘引時はしっかり結束でき、約6ヶ月の期間を経て、適度に粘着力(自着力)が弱まります。だから収穫後の後処理がラクラクです。 粘着テープなので、金属等の異物混入やケガの心配がありません。 粘着テープですが、結束物には付着せず、粘着面どうしを付けた時だけ強固に粘着する特殊な設計になっています。
用途ぶどうの新梢、きゅうりの蔓など野菜、果物の誘引結束 トラスコ品番 819-9602 材質 基材/ポリオレフィン、粘着剤/ゴム系粘着剤 質量(g) 400 テープ幅(mm) 11 テープ長さ(m) 30
1箱(10巻)
2,198 税込2,418
当日出荷

強保持力テープナー専用テープ。従来のテープナーと比較して約2.5倍以上の保持力を実現(TAPE-25/604E-Lと比較した場合)
用途強保持力テープナー用消耗品 幅(mm) 9 厚さ(mm) 0.25 ブラック 長さ(m) 32 箱入数 5巻 材質(テープ) ターポリン
1ケース(20箱×5巻)
39,980 税込43,978
3日以内出荷