- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- max 電動 タッカーのおすすめ人気ランキング
max 電動 タッカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「max 電動 タッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホッチキス タッカー」、「電動 タッカー」、「4mm タッカー」などの商品も取り扱っております。
高耐久、防じん・防滴構造
MAX IEGSクリア、最速レスポンス
・高耐久
防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍
・最速レスポンス
クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く
・軽量
軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め
気密シート留め
見切り材留め
断熱材留め などにおすすめ
バッテリー電圧(V)
18/14.4
使用ステープル
T3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208F
バッテリー
リチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
164×81×241(JP-L91850A装着時)
高耐久、防じん・防滴構造
MAX IEGSクリア
・高耐久
防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍
・最速レスポンス
クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く
・軽量
軽量1.5kg
快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め
気密シート留め
見切り材留め
断熱材留め などにおすすめ
バッテリー電圧(V)
18/14.4
使用ステープル
T4-7M-L、T4-10M-L
バッテリー
リチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
164×81×241(JP-L91850A装着時)
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。
仕様
空打ち防止機構付
付属品
バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)
2.4(バッテリー含む)
使用ステープル
J線
釘装てん数(本)
100
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
約4800本(1充電あたり)
ステープル長さ(mm)
13~25
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
260×79×216
プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等
ステープル幅(mm)
12
ステープル足長さ(mm)
6・8・10・13
ステープル装填数
150本
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
160×34×176
質量(g)
700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
176×34×160
適合ステープル
T3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。
仕様
空打ち防止機構付
付属品
ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)
2.4(バッテリー含む)
使用ステープル
J線
釘装てん数(本)
100
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
約4800本(1充電あたり)
ステープル長さ(mm)
13~25
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
260×79×216
スライド式10.8Vバッテリ新採用!
コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。
薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」
豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本
空打ち防止機構
トリガロック
握りやすい形状のソフトグリップ
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
釘装てん数(本)
150
充電時間(分)
約22
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
211×81×159
作業量(目安)
1充電あたり/約2000本
質量(kg)
1.3(バッテリ含む)
打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに
ステープル幅(mm)
12
ステープル装填数
100本
ステープル足長さ(mm)
6・8
付属品
1208F(400本)付
トラスコ品番
119-4883
質量(g)
220
適合ステープル
1208F、T3-6M
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
140×32×155
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
クラス最速※のレスポンスで軽快な打ち込み!
射出部の剛性アップにより耐久性向上
本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ!
LEDライト搭載
防じん性アップ
空打ち防止機構搭載
※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途防水シートや断熱材の張り付け
質量(kg)
1.8(蓄電池装着時)
ステープル装填数
150本
ステープル幅(mm)
12
ステープル長さ(mm)
6、10、13
適合ステープル
肩幅12×線径0.5×0.7mm(CT線、T3ステープル)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
166×85×235(蓄電池装着時)
ホース不要、コンプ不要の425Jステープルまで使用できる充電式タッカ。石膏ボードでも傷がつかないコンタクトトップ付き。
用途軒天・石膏ボード・岩綿吸音板の手直し等の軽作業に。
幅(mm)
80
高さ(mm)
221
適合ステープル長さ(mm)
13~25
適合ステープル肩幅(mm)
4
T4ステープル用リチウムイオン充電式タッカです
用途防湿・防水シート留め。見切り材留め断熱材留めアスファルトフェルト留め布・気密シート留め
トラスコ品番
116-5158
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ステープル幅(mm)
12
線材(幅×厚さ)(mm)
0.7×0.5
シートが破れにくいきれいな打込み。
ステープルの打込み量を調整し打込み過ぎを軽減。
軽量・コンパクトボディを実現。
便利な空打ち防止機構。単発・連続打ちが可能。
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
5.0、4.0、3.0
釘装てん数(本)
150(1連)
ステープル長さ(mm)
6~13
打込本数
約5000本(1充電当たり)
蓄電池形名
BSL1450(冷却対応)、BSL1440(冷却対応)、BSL1430(冷却対応)
寸法(mm)
235×155
付属品
保護メガネ、収納ケース
タイプ
ケース付、電池・充電器別売
コンパクトで使いやすいコードレスタッカー。部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計。別売りのホチキスアダプターや中綴じ冊子アダプターを使えば更に便利。バッテリー残量インジケーター付。別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です。別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)
用途各種とじ込み
付属品
Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1個、11.4mmx8mmのステープル1000本(内容は予告なく変更となる場合があります)
質量(g)
800(内蔵式バッテリー含む)
定格電圧(V)
DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
能力
木材4mm~10mm、コピー用紙最大60枚
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
146×156×50
ステープル装填数
100本
打込本数
30
ステープル幅(mm)
11.4
充電時間(時間)
約3(空→フル充電)
ステープル長さ(mm)
4/6/8/10
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。
ステープル幅(mm)
12.7
ステープル足長さ(mm)
6~10
質量(g)
426
適合ステープル
(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適
連続作業量約2倍でタフ&スピーディ
ハードな連続作業に最適
ボード二重張りに
作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現
「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能
ショートストロークコンタクトアーム
低反動機構
小型、軽量、優れた重心バランス
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」
LEDライト
ステープル残量確認窓
打込み深さ調整
空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに
質量(kg)
2.5(バッテリ含む)
電圧(V)
直流36(40max)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
269×86×216
釘装てん数(本)
100
ステープル長さ(mm)
13~25
1充電当たりの作業量
約6000本
ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。
用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。
幅(mm)
80
高さ(mm)
221
適合ステープル長さ(mm)
13~25
適合ステープル肩幅(mm)
10
「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
ネイル装填本数
100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×79×226
バッテリー
リチウムイオン
ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。
用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。
トラスコ品番
195-0083
セット内容
本体のみ、保護メガネ・キャリングケース
幅(mm)
80
全長(mm)
233
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
221
アズワン品番
64-8724-48
適合ステープル長さ(mm)
13~25
適合ステープル肩幅(mm)
10
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。
よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
厚さ×幅W(mm)
(ステープル)0.6×1.2
付属品
レンチ2.5・3・4mm、オイル差し
質量(kg)
1.2
使用空気圧力(MPa)
0.39~0.68
ステープル装填数
100
空気接続口
1/4プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
174×55×250
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(4.3MB)
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。
ステープル幅(mm)
10.6~13
ステープル足長さ(mm)
6~12
質量(g)
556
適合ステープル
(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷