mg-50t 0.9 MonotaROのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
20件の「mg-50t 0.9 MonotaRO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半自動溶接 ワイヤー」、「パナソニック 溶接ワイヤー」、「ワイヤーパック」などの商品も取り扱っております。
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼ランキング1位
耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。JIS規格Z3312 YGW12タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
1箱(10kg)ほか
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

フラックス入りワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ランキング2位
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤー
ルチール系フラックス入りワイヤーでアークが極めて安定し、スパッタが少なく、はく離性のよいスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。また、姿勢溶接性に優れているので、下向、水平すみ肉、立向などの溶接が高能率に行えます。
用途機械、建築、造機、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー種類フラックス入り
1巻(12.5kg)ほか
9,998税込10,998
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

溶接ワイヤー JKW(JFE溶接棒)ランキング3位
特に短絡回数が多く、作業性にすぐれビード外観も良好です。 薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械など各種構造物の突合わせおよび全姿勢すみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-4該当タイプ軟鋼および490N/mm2級高張力鋼用
1箱(10kg)ほか
7,998税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼ランキング4位
通電が安定し、送給性に優れるため、チップ融着によるトラブルが低減します。 アークがソフトで安定し、低スパッタです。薄板で溶け落ちが起き難く、適用電流範囲も広いため、汎用性に優れます。 銅めっき粉の堆積による送給トラブルが減り、清掃等のメンテナンスが少なくて済みます。 溶接時にめっき銅によるヒューム発生のない、環境に優しい商品です。
用途自動車、車輌、電機、鉄骨、橋梁、造船等各種構造物の突合せ、すみ肉、重ねすみ肉の全姿勢溶接適合軟鋼~490MPa級炭素鋼JIS規格Z3312 YGW16AWS規格A5.18 ER70S-G該当ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
11,980税込13,178
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ランキング5位
大電流域でのアークが安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。
用途車両、冷暖房装置、機械工具、産業機械、軽量形鋼、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼用・CO2AWS規格A5.18 ER70S-G相当JIS規格JIS Z3312 YGW11ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)ほか
7,898税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。
用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-6ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
8,598税込9,458
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。
JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)AWS規格A5.20 E71T-1C該当ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
9,198税込10,118
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
9,998税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

極薄板(0.4~1.6mm厚程度)の突合せ、すみ肉、あるいはスポット溶接に適した極細径ワイヤです。 全姿勢溶接が容易であり、極薄板の高能率溶接が可能です。
用途自動車、車両、農機具などの極薄板の全姿勢溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用・CO2JIS規格Z3312 G49A0C16 (旧Z3312 YGW14)AWS規格A5.18 ER70S-3該当ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)ほか
6,898税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。 このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。
用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 YGW11伸び(%)一例:シールドガス、CO2。28(熱処理:溶接のまま)。32(熱処理:625℃×1h)AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス。570(熱処理:溶接のまま)。530(熱処理:625℃×1h)ワイヤー種類ソリッド
1箱(10kg)ほか
6,198税込6,818
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。
用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。JIS規格Z3312YGW12相当品主成分C、Mn、S、P、Fc抗張力CO2/550MPa。混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa伸び(%)CO2/32。混合(アルゴン80%炭酸20%)/29AWS規格A5.18ER70S-6降伏点(N/mm2)CO2/45.89(450MPa)。混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa)衝撃値(J/cm2)CO2 /110(-20℃)。混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃)外径×幅×穴径(mm)200×55×52
1巻(5kg)
7,398税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。JIS規格JIS Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-G該当仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2ワイヤー種類ソリッド
1巻(10kg)ほか
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
1パック(500g)ほか
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。 低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。 抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。 また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。 銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。
用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。規格JIS Z3312 YGW12吸収量135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス]伸び(%)31(一例/シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)541(一例/シールドガス、炭酸ガス)降伏点(N/mm2)433(一例/シールドガス、炭酸ガス)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
1箱(10kg)ほか
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)種類ソリッド(ワイヤ)温度(℃)0(試験、一例)吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)JIS規格JIS Z 3312、YGW12伸び(%)29引張強力(N/mm2)531降伏点(N/mm2)425溶接方法マグ溶接(CO2)ワイヤー種類ソリッド
1巻(10kg)ほか
9,398税込10,338
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。JIS規格JIS Z 3312、YGW16タイプ軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼種類ソリッド(ワイヤ)溶接方法マグ溶接(Ar-20%CO2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
1巻(5kg)ほか
8,098税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。 溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14)伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス)ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)ほか
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


チタニア系のフラックス入りワイヤで、アークが安定し、スパッタ、ヒュームの発生量が少なく美しいビード外観が得られます。 260A程度の同一電流で全姿勢溶接が可能です。
用途造船、車両、橋梁、建築、鉄骨など各種構造物の全姿勢溶接用。ワイヤー径(Φmm)1.2規格AWS A5.20 E71T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T1-1 C A-U伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])86[9](0℃)降伏点(N/mm2)548電流範囲(A)(F&HF)120~300、(V-up&OH)120~260、(V-down)200~300引張強度(N/mm2)582性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、TUV、CWB、CE、CCS、CRSワイヤー種類フラックス入り
1箱(15kg)ほか
7,398税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)