micro sd 変換 アダプタのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
272件の「micro sd 変換 アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパクトフラッシュ変換アダプター」、「PCカード」、「micro sd usb変換アダプタ」などの商品も取り扱っております。
microSDをSDに変換するアダプター。携帯電話等で使われているmicroSDをSDとして使えます。
用途microSDをSDに変換するアダプター。 インターフェイス (パソコン側)SD。(デバイス側)microSD 付属品 ケース付 質量(g) 約2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24.0×32.0×2.1 保証期間 1年 対応メディア microSD
1個
538 税込592
当日出荷

主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
インターフェイス USB2.0 対応メディア 【SDカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC別途専用アダプタ必要。【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro別途専用アダプタ必要。【メモリースティック】MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)、PSP(R)用MSDuo別途専用アダプタ必要。【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ ケーブル長(cm) 約50(コネクタ除く) 質量(g) 約35 コネクタ形状 USB[A](オス)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×35×13(ケーブルを除く) 電源電圧(V) 5 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) USB2.0ハイスピード/480 スロット 4
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 SDアダプター 種類 マイクロSDHCメモリーカード 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) SDスピードクラス CLASS10
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDスロット搭載機器でmicroSDカードを読み書きするためのアダプタ。
適合機種 SDスロットを持つ携帯電話、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、パソコン、カードリーダ、ゲーム機 質量(g) 約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24×32×2.1 対応メディア microSDHCカード Class2/4/6/10(T-Flash)(対応は機器側に依存します。) アズワン品番 64-0850-85 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
669 税込736
当日出荷

サンワサプライmicroSDアダプタ
質量(g) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24×32×2.1 アズワン品番 64-0898-17 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
799 税込879
4日以内出荷

microSDをSDカードに簡単に変換できる。ライトプロテクトタグ標準搭載なので、データの誤消去が防げる
付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 2 対応機種 SDメモリーカードスロット搭載機器 (デジタルカメラ、PDA、携帯電話、ビデオカメラ、オーディオプレーヤー、カードリーダーなど) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24×32×2.1(SDメモリーカードサイズ) 準拠規格 SD Memory Card Specification Ver.1.10 保証期間 1年間 対応メディア microSD(TM)カード 動作温度(℃) 0~55 動作湿度(%) 30~80
1台
399 税込439
翌日出荷

SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
寸法(mm) 32×24×2.1 質量(g) 2 種類 SDHCカード 使用環境温度(℃) -25~85 動作電圧 2.7V~3.6V 耐久性 10000回の抜き挿しサイクル SDスピードクラス CLASS10
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)microSDカード専用 SDカードアダプター
「microSDカード」は、miniSDカードをさらに小型・コンパクトにした超小型メモリーカードでminiSDカードや、SDメモリーカードと同様に、高速アクセス、高度な著作権保護機能を備えています。既存SDメモリーカードと互換性があり、専用アダプターを使用することで、SDメモリーカードとしてお使いいただけます。
質量(g) 約2 対応機種 SDメモリーカードスロットを持つ携帯電話およびデジタルカメラなど 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24×32×2.1 動作温湿度範囲 0~55℃/80%以下(結露しないこと) アズワン品番 64-3791-11
1枚
499 税込549
当日出荷

付属品 SDアダプター 種類 マイクロSDHCメモリーカード SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SD・SDHC・SDXCカードをコンパクトフラッシュ(TypeII)に変換できます。
適合 (変換アダプタ)miniSDアダプタ ADR-MINIK microSDアダプタ ADR-MICROK 質量(g) 約10 対応OS Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XP、2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42.8×36.4×5 対応機種 CF TypeIIスロットを持つデジタルカメラ・プリンタなどの機器 対応メディア 64GBまでのSDXCメモリーカード※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。64GBまでのSDXCメモリーカード Class4/6/10※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。※UHS-1の高速転送には対応していません。32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/4/6/10。2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) アズワン品番 64-0869-24
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

UHS-I,UHSスピードクラス「Class3」,ビデオスピードクラス「V30」に対応し、4K動画にも最適な高速タイプのmicroSDメモリカード。
付属品 SD変換アダプタ×1 質量(g) 約0.4 読取速度(MB/s) (最大)80
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


microSDHCClass10準拠、最大読込み速度:40MB/秒(16GB/32GBのみ) CPRM(ContentProtectionforRecordableMedia)をサポート SDMI(SecureDigitalMusicInitiative)に準拠 環境に配慮したRoHS指令対応 ECC技術がデータ転送時のエラーを補正 SDHC変換アダプタを使用することで、SDHCカードとしてもお使い頂けます 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
寸法(mm) 15×11×1 質量(g) 0.6 備考 1.実際に使用可能な容量は、ファームウェアやその他使用領域により、製品に表示されている数値より少なくなります2.製品の外観やパッケージは予告なく変更することがありますのでご了承願います 湿度範囲 8%~95%(結露なきこと) 動作温度 0℃~70℃ 保証期間 永久保証 動作電圧 2.7V~3.6V RoHS指令(10物質対応) 対応 読込速度 40MB/s SDスピードクラス CLASS10
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適なマイクロSDHCメモリーカード。 スマートフォンやタブレットの写真、ムービーなどを保存するのに最適です。 読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class4」に対応し、読み書き時の最低保証速度は4MB/sを実現しています。 CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。※変換アダプタは防水ではありません。 SD変換アダプタが付属しています。 保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
付属品 SD変換アダプタ×1 質量(g) 約0.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 15.0×11.0×1.0 インターフェイス microSD メモリ規格 microSDHC SDスピードクラス Class4
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。 3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。 アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 付属品 取扱説明書 質量(g) 約60 ポート数 アップストリーム(パソコン側)/1ポート 。ダウンストリーム(周辺機器側)/3ポート 電源 USBバスパワー 電源電圧 5.0V±5% コネクタ形状 パソコン側(アップストリームポート)/USB A(オス)。USB機器側(ダウンストリームポート)/USB A(メス)×3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約90×61.6×16 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間 6ヶ月 対応メディア 【SDメモリカード】。SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要) /miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要) 、Class4(※別途アダプタが必要) 、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 。【マルチメディアカード】。MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 。【メモリースティック】。MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)/PSP用Duo/PSP用PRO Duo 。【ピクチャーカード】。xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+ 。【コンパクトフラッシュ】。コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ/CF型HDD 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480(USB2.0ハイスピードモード時) スロット 5個 ケーブル長(cm) 約30 ※コネクタ除く インターフェイス USB2.0/1.1 供給電流(mA) 3ポート合計400以内(100未満/1ポートあたり)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライアダプタ
コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)の読み書きが可能です。デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)128GBに対応しています。
仕様 ■スロット:CF(コンパクトフラッシュ)■最大対応メディア(CF):256GB■対応OS mac:macOS 10.12・10.13、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.0~9.2■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, Me, 98SE■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※PCカード TYPEII準拠のPCカードスロットを装備し、1つの空きがあること。■動作温度:0~45■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

静電気防止、防振、防湿 産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ 安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み 5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護 Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。 エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。 医療設備:医療設備、患者診断モニター。 産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。 産業モニターシステム SDスピードクラス CLASS10 ビデオスピードクラス V30
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。
付属品 インデックスカード1枚 材質 ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm) 15×11×1 質量(g) 0.5 動作電圧 2.7V~3.6V 動作温度(℃) -25~85
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。 ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 インターフェイス USB2.0/1.1 対応メディア 【SDメモリカード】。SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要)/miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要)、Class4(※別途アダプタが必要)、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 。【マルチメディアカード】。MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 。【メモリースティック】。MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo ケーブル長(cm) 約1.7 ※コネクタ含まず 付属品 取扱説明書 電源 USBバスパワー 電源電圧 5.0V±5% コネクタ形状 USBタイプA 消費電流(mA) 150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約38.5×約35.0×約12.0 ※ケーブル収納時 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間 6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) USB2.0/480、USB1.1/12 スロット 4個
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)