microSD メモリーカードのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
702件の「microSD メモリーカード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロSDカード 32GB」、「TFカード」、「sdカード キオクシア」などの商品も取り扱っております。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm) 15×11×1 質量(g) 0.5 動作電圧 2.7V~3.6V 動作温度(℃) -25~85
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。
付属品 SD変換アダプタ×1 質量(g) 約0.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 15.0×11.0×1.0 インターフェイス microSD 転送速度(MB/sec) 読み出し:30 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス Class10、UHS-I、U1
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 SDアダプター 種類 マイクロSDHCメモリーカード 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) SDスピードクラス CLASS10
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm) 11×15×1 質量(g) 0.4 種類 microSDHCメモリーカード 保証期間 5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃) -25~85 フラッシュ TLC NANDフラッシュ 動作電圧 2.7V~3.6V 耐久性 10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s) (最大)95 書込速度(MB/s) (最大)45 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-Iスピードクラス1 ビデオスピードクラス V30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDHCメモリカードです。
付属品 SD変換アダプタ×1 質量(g) 約0.4 種類 マイクロSDHCメモリーカード 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 15×11×1 保証期間 1年(データ復旧サービス含む) 防水保護等級 IPX7準拠(本体のみ) メモリ規格 microSDHC SDスピードクラス CLASS4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDHCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適 保証期間 5年 クラス スピードクラスA:A1 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70 読込速度 最大90MB/s SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス U1 ビデオスピードクラス V10 防水
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
付属品 SD変換アダプタ×1 質量(g) 約0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 15.0×1.0×11.0 SDスピードクラス CLASS10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 SDアダプター 種類 マイクロSDHCメモリーカード SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピードクラス10のmicroSDHCメモリーカード。スマートフォンやゲーム機などの保存等に汎用性の高いStandardグレード。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
保証期間 5年 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス U1 防水
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷


microSDをSDに変換するアダプター。携帯電話等で使われているmicroSDをSDとして使えます。
用途microSDをSDに変換するアダプター。 インターフェイス (パソコン側)SD。(デバイス側)microSD 付属品 ケース付 質量(g) 約2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24.0×32.0×2.1 保証期間 1年 対応メディア microSD
1個
538 税込592
当日出荷

ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品 SD変換アダプタLADP1 質量(g) 0.3 外形寸法(mm) 15×11×1/0.3 速度 最大読出:100MB/s 保証期間 製品お買い上げ日より5年 動作温度(℃) -25~85(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載 防水性 JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠 書込速度(MB/s) 最大50 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30 アプリケーションパフォーマンスクラス A1
1個
1,688 税込1,857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDXCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適 保証期間 5年 クラス スピードクラスA:A1 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70 読込速度 最大90MB/s 容量(GB) 64 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス U1 ビデオスピードクラス V10 防水
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ) UHSスピードクラス UHS-I U1 仕様 最大転送速度:R100 保証期間 4年間 SDスピードクラス class10 タイプ EXCERIA
1枚
1,980 税込2,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDカードあるいはmicroSDカード合計4枚をコンパクトに収納! インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSD&microSDカードケース。
付属品 インデックスラベル×1枚、microSD用トレー×3枚 材質 ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、microSD用トレー:ABS樹脂、インデックスラベル:紙 ブラック 収納枚数 SDメモリーカード4枚、またはmicroSDメモリーカード3枚+SDメモリーカード1枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64.2×10.8×46.5 アズワン品番 64-7714-57 SDカード 4 microSDカード 3
1個
989 税込1,088
当日出荷

携帯電話、デジタルカメラ、ノートPC用におすすめです。
付属品 SD変換アダプター トラスコ品番 575-3545 幅(mm) 15 高さ(mm) 1 奥行(mm) 11 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(GB) 512 SDスピードクラス C10
1個
7,398 税込8,138
当日出荷