microUSB AC充電器のおすすめ人気ランキング

2025/06/05更新
124件の「microUSB AC充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電器 タイプA」、「タブレット充電器」、「FOMA ACアダプタ 02」などの商品も取り扱っております。
家庭用コンセントからスマホやmicro USBコネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、3万時間使用できる長寿命※設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 家庭用コンセントからスマートフォンやmicro USBコネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mを採用しています。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
用途Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、プラグも折りたたんでコンパクトに収納可能です。 仕様 使用可能地域:日本 外形寸法(mm) 30×30×30(ACプラグ収納時) 適合規格 PSE(特定電気用品) コネクタ形状 (電源出力側)USB micro-B オス 定格入力電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A) 1 対応機種 USB-micro Bコネクタ搭載スマートフォン(2016年6月現在) 保証期間 1年 充電時間(時間) 約3.5(バッテリー容量が約2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安です) 定格出力電圧(V) 5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

micro-Bコネクタを搭載したスマホやタブレットに接続し、家庭用コンセントからそのまま充電できるAC充電器です。 ケーブル一体型なので、本製品だけで気軽にmicro-B搭載機器の充電が可能です。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 スマートフォンを約2.5時間でフル充電できる急速充電タイプです。※バッテリー容量が2100mAのスマートフォンを充電する際の目安時間です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の時間で充電できない場合があります。 1.8Aの高出力タイプなので、タブレットも安心して充電可能です。 未使用時はプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。すっきりとコンパクトに収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので、安心・安全にお使い頂けます。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、フラットタイプなので、オフィスでも配線するときに便利です。 規格 PSE特定電気用品 ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 USB-micro 定格入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A) 1.8 対応機種 USB-micro Bコネクタ搭載スマホ、及びAndroid スマートフォン、タブレット(※2016年4月現在) 幅W×厚さ×高さH(mm) 50×22×50 使用環境 0~40℃ 定格出力電圧(V) 5
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 USB microBケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 巻くだけでケーブルを束ねられる面ファスナータイプのケーブルバンドが付属しています。 USBポートを1つ搭載し、別途充電用USBケーブルを接続することで、2台のスマホを同時に充電できます。 USBポートは、接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 合計最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。※micro-B端子を使用時は最大1.8A出力になります。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB microBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
用途Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。 ベットケーブルをご用意いただければiPhoneにも対応しています。 仕様 電気用品安全法:PSE 特定電気用品 ホワイトフェイス 質量(g) 約80 ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 USB micro-B(オス)-USB Type-A(メス) 定格入力電圧(V) AC100-240、50/60Hz 定格出力電流(A) 2.4 対応機種 USB micro-BコネクタまたはUSB Type-Aポートから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24×52×52 プラグ 回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ 保証期間 1年 定格出力電圧(V) 5 適合地域 日本
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

家庭用コンセントからスマホやタブレットを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、急速充電できる高出力タイプとして国内最小クラスを実現しています。 microUSB入力のスマートフォンやタブレットにそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 スマートフォンを約2.5時間でフル充電できる急速充電タイプです。※バッテリー容量が2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の時間で充電できない場合があります。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1mを採用しています。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 ※携帯電話や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、プラグも折りたたんでコンパクトに収納可能なので出張旅行にも持ち運びしやすい商品です。 定格出力電流(A) 1.8 定格入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 対応機種 micro-Bコネクタ搭載スマホ、及びAndroid スマートフォン、タブレット(※2015年12月現在) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×32×32.2 充電時間(時間) 約2.5(バッテリー容量2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間) 定格出力電圧(V) 5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用AC電源100V~240Vから、スマートフォンのバッテリーを1Aで充電するmicroUSB端子専用充電器。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。 ACコンセントプラグが収納出来ます。
出力 5V/1A ホワイト 質量(g) 60 ケーブル長(m) 約1 本体寸法(mm) 60×17×55 入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz
1個
799 税込879
当日出荷

コネクタ形状 USBマイクロB(オス)-ACプラグ 出力電流(A) (最大)2.1 質量(g) 70 ケーブル長(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×30×44
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10年使える長寿命設計!ケーブル一体型で、家庭用コンセントから気軽にスマートフォンを充電できるAC充電器。 microBコネクタ(マイクロBコネクタ)を搭載したスマートフォンに接続し、家庭用コンセントからそのまま充電できるAC充電器です。 10年使用できる長寿命設計を実現しています。 (あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません) スマートフォンを約3.5時間でフル充電できます。 壁面のコンセントに接続してもゆったりと取り回すことができるケーブル長1.5mを採用しています。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
質量(g) 45 規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 USB「microB]オス 定格入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 対応機種 micro-Bコネクタを搭載するスマートフォン、およびタブレット ※2017年4月現在 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×20.8×50(本体のみ) 保証期間 1年 充電時間(時間) 約3.5 定格出力電圧(V) DC5 使用可能国 日本国内専用
1個
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントからスマートフォンの充電ができます。2.1A出力で急速充電収納式スイングプラグ
ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 micro USBオス 定格出力 5V 2.1A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約48×56×24 定格入力 AC100V-240V(海外対応)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)AC-USB 2.4A microUSBケーブル 1.8m
長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品 取扱説明書、ケーブルバンド ケーブル長(m) 1.8 端子形状 USB microB 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) AC100-240 出力電流(A) 最大2.4 動作環境 温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間 6か月間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントでスマートフォン・タブレットの充電ができる、microUSB接続のAC充電器(最大出力2.1A)。 スマートフォンの急速充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
定格出力 DC5V/2.1A 出力端子 microUSB 材質 (本体ケース)PC+ABS、(microUSBコネクタ・ケーブル)PVC ホワイト 質量(g) 約70(ケーブル含む) ケーブル長(m) 約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約35×44×30(ケーブル、ACプラグ含まず) 定格入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

スマートフォンへの急速充電が可能で、microUSBを搭載したタブレットへの充電も可能
ケーブル長(m) 1.5 定格電流(A) 最大:1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約50×47×19 インターフェイス microUSB
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TA51US12W microUSBコンセントチャージャー 家庭用コンセントでスマホの充電が可能なAC充電器。 90°回転するACプラグ採用。 収納持運びに便利なコンパクトタイプ。 マイクロUSBコネクタ充電ケーブル約1.2m付属。 海外でも使えるAC100V~240V対応。 USB-Aポート×1(最大出力1A)
材質 PC+ABS(本体ケース)。真鍮+ニッケルめっき(ACプラグ) ホワイト 質量(g) 約23 (ケーブル:約28) ケーブル長(m) 約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約W28×H31×D28(ACプラグ含まず) 定格出力 DC5V 1A 材質(ケーブル) PVC(コネクタケース・ケーブル) 定格入力 AC100V~240V 50-60Hz 0.2A
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


1.3AのコンパクトなAC充電器です。 コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器! ケーブル長はセミロングタイプの約1.5mです。 100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。 ※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。 その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。
ケーブル長(m) 1.5 出力電圧(V) DC5.0 定格電流(A) 最大:1.3 入力電圧(V) AC100~240 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 49×40×16 質量(g) 49
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.3AのハイパワーでコンパクトなAC充電器です。 安心の6ヶ月メーカー保証つき。 コンセントは180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。 コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器! ケーブル長はロングタイプの約2.5mです。 100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。 ※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。 その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。
ケーブル長(m) 2.5 出力電圧(V) DC5.0 定格電流(A) 最大:1.3 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 49×40×16 質量(g) 49 保証期間 6ヶ月 コンセント仕様 180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力 DC5V 1A ポート数 1 本体質量(g) 26 出力端子 USB Aタイプコネクター 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

ケーブルに同社独自の抜き差しし易い新型コネクターと、強くしなやかで、高耐久性を実現した強化メッシュケーブルを採用!
用途※MicroUSB搭載スマートフォン対応のAC充電器です。 出力 5.0V/1A 対応機種 各種スマートフォン 入力 AC100V~240V ケーブル長(cm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷


スマートフォン、タブレット用AC充電器。急速充電タイプ。海外電圧対応。
用途スマートフォン、タブレットなどの充電に。海外/旅行/出張/充電器/海外対応/タブレット/スマホ ホワイト 最大出力 2.4A 定格入力 コンセント:AC100-240V
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1
長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電できるUSBポート搭載、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品 取扱説明書、ケーブルバンド ケーブル長(m) 1.8 端子形状 USB Type-A(メス)×1、USB microB×1 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) AC100-240 出力電流(A) 1ポート:最大2.4、microB+Type-A 2出力合計:最大2.4 動作環境 温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間 6か月間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)