microUSBケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
482件の「microUSBケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タブレット充電器」、「充電器 ガラケー」、「USB Micro-B」などの商品も取り扱っております。
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状 USB(A)オス-USB(Micro-B)オス ブラック 適合機種 USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど 規格 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 プラグ 金メッキピン ケーブル ツイストペアケーブル(通信線) 転送速度(Mbps) 480(最大) インターフェイス USB2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電・データ転送用
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルに同社独自の抜き差しし易い新型コネクターと、強くしなやかで、高耐久性を実現した強化メッシュケーブルを採用!
用途※MicroUSB搭載スマートフォン対応のAC充電器です。 出力 5.0V/1A 対応機種 各種スマートフォン 入力 AC100V~240V ケーブル長(cm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

USB3.1Gen1デバイスを複数のコンピューターで共有可能。リモコンでポート選択できるため、製品本体は作業の妨げにならない場所に置きながら、手軽なポート選択を実現。USB3.1Gen1準拠-最大データ転送速度5Gbps。ポートの選択状況はLEDランプで表示。過電流保護機能。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。バスパワー対応(オプションでmicroUSBタイプの電源ジャックからの給電に対応。ケーブル等は別途ご用意ください。)。プラグアンドプレイ-ドライバーおよびソフトウェア不要
用途USB3.1Gen1デバイス4台を共有することができる、4ポートUSB3.1Gen1デバイス共有器です。 仕様 【ポート選択】ワイヤードリモコン 材質(ケース) プラスチック 動作環境 動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと 関連部品 USBデバイス共有器/スイッチUS434、US234、US224、US424 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 94×93×27 RoHS指令(10物質対応) 対応 互換品番 USBコンバーターUC485・USBエクステンダーUE3315A、UE3315
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。
用途USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電 コネクタ形状 USB(A)オス - USB(Micro-B)オス 対応機種 USB(A)オス側:USB(A)端子を持つ充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど プラグ 金メッキピン インターフェイス USB2.0 ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電用
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様 USB PD(Power Delivery)非対応 材質 (コネクタケース)PVC ブラック 質量(g) 約2 規格 USB2.0 定格 DC5V/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約10.5×23.5×6 アズワン品番 65-0414-60 通信速度 480Mbps オス形状 Type-C メス形状 microUSB
1個
799 税込879
当日出荷

スタンダードなmicroUSBケーブルで、充電・データ転送対応です。
タイプ USB A(2.0)-microUSB
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Type-C・microUSB対応でスマホ/タブレット/Bluetooth等の周辺機器の充電・データ転送に対応 Type-C・microUSB機器と充電・480Mbpsの高速データー転送に対応します。 KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル 防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
材質 PVC(コネクタケース、ケーブル被覆部)フィラ【白】ナイロン繊維、フィラー【黄】kevle(R)繊維 質量(g) 約33 通信速度 480Mbps USBタイプ USB2.0
1個
989 税込1,088
6日以内出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷

「AutoPowerSelect」機能でAndroidを車で最適な急速充電。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
アズワン品番 65-3406-02
1台
1,898 税込2,088
翌々日出荷

表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができる高耐久microUSBケーブル。
コネクタ形状 USB(A)オス-USB(Micro-B)オス 規格 USB2.0(HI-SPEEDモード)準拠 プラグ 金メッキピン シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 480 インターフェイス USB2.0 ケーブル種類 高耐久メッシュストレート 適合用途 充電・データ転送用
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 コネクタ形状 USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 適合機種 USB A(オス)側/USB A端子を持つパソコン及び充電器。USB Micro-B(オス)側/USB Micro-B端子を持つスマートフォンなど 規格 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 プラグ 金メッキピン シールド 2重シールドケーブル 転送速度(Mbps) 480 インターフェイス USB2.0 ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電・データ転送用
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状 USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 規格 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 対応機種 USB(A)オス側/USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側/USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど プラグ 金メッキピン ケーブル ツイストペアケーブル(通信線) シールド 2重シールド インターフェイス USB2.0 対応転送速度(Mbps) 480 ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電・データ転送用
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

microUSB充電器でUSB Type-Cポート搭載のスマホを充電 本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
メス形状 micro-B オス形状 Type-C 材質 コネクタケース:PVC ホワイト 質量(g) 約2 規格 USB2.0 定格 DC5V/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約10.5×23.5×6 通信速度 480Mbps
1個
799 税込879
5日以内出荷

スマホを充電できる乾電池式モバイルバッテリー。乾電池6本で高出力5V/1.5A対応。単3形アルカリ乾電池6本でスマートフォンを60%まで充電可能です。「台風」「大雪」「地震」などの災害時の備えに。夜間・停電時に使えるLEDライト付き。USB Type-CケーブルとmicroUSBケーブル付属
仕様 スマートフォンを1時間30分で60%まで充電可能 ※新品の電池で電池残量が0%からの充電時。※使用する電池や対応する機器の設定、動作状況などにより充電量は異なります。※付属の乾電池で容量約3000mAhのスマートフォンを充電した場合。 付属品 専用USB Type-Cケーブル(30cm)、専用microUSBケーブル(30cm)、単3形アルカリ乾電池×6本、取扱説明書/保証書 ホワイト 本体質量(g) 約65(乾電池を含まず) コネクタ形状 本体:USB Type-Aポート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63.5×19×120 最大出力 5V/1.5A 使用電池 単3形アルカリ乾電池、単3形ニッケル水素充電池 6本 保証期間 6ヶ月間 保護機能 過電流保護、短絡保護 動作湿度(%) 10~60(結露なきこと) 動作温度範囲(℃) 0~35
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

家庭用コンセントからスマートフォンにmicroUSB端子で充電。1A(アンペア)AC充電器。90度回転式収納プラグ搭載。USBポート搭載。USB充電ケーブル付属
用途スマートフォンの充電に。 定格出力 DC5V/1A 質量(g) 26 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×28×28 コネクタ microUSBコネクタ ケーブル長(cm) 100 定格入力 AC100~240V
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁石でケーブルとの取り外しが可能となるmicroUSBのUSBケーブルです。 普段取り外しが多いスマートフォンなどにつけることで、磁石による脱着が可能となります。
用途充電用として
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USBポート出力をもつコンセントタイプ、軽量小型の充電器です。出力2.4Aあり、別売りの2A対応microUSBケーブルとの使用で、各社スマートフォンの急速充電やタブレット等の充電が可能です。別売りのライトニングケーブルを使用してiPad AirやiPhoneの充電も可能です。熱に強いPC素材とコンセントのショート、スパークを防止するトラッキング加工を施した安全性の高い仕様です。※本商品はケーブルは付属していません
出力 5.0V/2.4A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×35×35(プラグ折りたたみ時) 対応機種 各社スマートフォン、タブレット等 入力 AC100-240V 保証期間 6ヶ月 USBポート数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.25MB)
1台
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 本製品は電圧降下を最小限に抑える設計のため、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信及び、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電 コネクタ形状 USB(A)オス-USB(Micro-B)オス プラグ 金メッキピン シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 480 インターフェイス USB2.0 ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電・データ転送用
1本
特価
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

二又に分かれたケーブルにより、Type-C搭載機器とmicroUSB搭載機器を同時充電可能
ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 USBType-Cオス、microUSBオス、USB-Aオス ケーブル長(cm) 約20 適合用途 充電専用
1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタ形状 USBマイクロB(オス)-ACプラグ 出力電流(A) (最大)2.1 質量(g) 70 ケーブル長(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×30×44
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)