- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- miwa 合鍵のおすすめ人気ランキング
miwa 合鍵のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新107件の「miwa 合鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「合鍵」、「ディンプルキー 玄関」、「美和ロック カバー」などの商品も取り扱っております。
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付色ST適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
P・O・Pプロダクツのぼり 合鍵作成 各種豊富に品揃えしております。
種別店舗文字のぼり 合鍵作成 各種豊富に品揃えしております。
1枚
¥2,198税込¥2,418
8日以内出荷
本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付色ST適合扉厚(mm)36
1セット
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番寸法(mm)110×27×16質量(g)72材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ仕様1個口
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
色ST適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥6,298税込¥6,928
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
色ST適合扉厚(mm)33~42
1セット
¥6,298税込¥6,928
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等RoHS指令(10物質対応)対応仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付色ST適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
美和ロック電気錠
施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21。(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)。(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線関連資料寸法図
1セット
¥41,980税込¥46,178
当日出荷