- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- miwa 錠前のおすすめ人気ランキング
miwa 錠前のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新123件の「miwa 錠前」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「錠前」、「miwa」、「美和 ロック シリンダー」などの商品も取り扱っております。
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ
左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
種類レバーハンドルシリーズCLシリーズハンドルLH15Aシリンダー6本ピンシリンダー
コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等種別片開き用種類レバーハンドルシリーズLL-15シリーズハンドルLH15シリンダー-バックセット50mm取付扉厚(mm)34~38
GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー
用途連絡扉、機械室、倉庫など仕様(室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー種類レバーハンドル動作内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット64関連資料寸法図適合厚さ(mm)33~43
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー関連資料寸法図 寸法図適合厚さ(mm)33~43
用途テラス出口など種類レバーハンドル動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。バックセット64関連資料寸法図適合厚さ(mm)33~43
材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)73適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付色ST適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付色ST
美和ロック住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠)
材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレスバックセット51mm適合扉厚(mm)28~40深さ(mm)(ケース)72
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48適合扉厚(mm)33~42バックセット51mm
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座色アンバー仕上げ(アンバー色)
GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 外締錠 -/シリンダー
用途機械室、設備室、点検口、倉庫など種類レバーハンドル動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット64関連資料寸法図適合厚さ(mm)33~43
美和ロック本締錠 DA
付属品鍵3本付材質(シリンダー・サムターン)ステンレスタイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)44適合扉厚(mm)33~42
レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。消音タイプ。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」付属品ラッチ本体、フロント板材質スチール、SUS430、ポリアセタール縦(mm)(フロント板)130横(mm)(フロント板)25バックセット51mmビスピッチ(mm)32、(フロント)114