moodのおすすめ人気ランキング

2026/04/03更新
328件の「mood」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「iphone」、「ユーティリティーカート」、「ロールブラシ」などの商品も取り扱っております。

JCA175 USB-CtoHDMI&VGA AD w/PD3.0USB-AHub j5 createランキング2位
USB Type-Cを備えたパソコンから一気にVGA/HDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できるマルチアダプターです。DisplayPort Alt mode対応してMacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけでVGAやHDMIに拡張し、さらにパソコンをPD充電しながらUSBハブで周辺機器を増設できます。VGAとHDMI同時出力可能(同じ画面)
1個
5,498税込6,048
当日出荷

USB Moody Light JTTランキング3位
高輝度RGB広角スポットライト。凸レンズから照射される円形の光の輪郭には虹のような光彩が現れ、壁面や絵、飾りを照らすイルミネーションライトとして最適です。照射される物体の影にも光彩が現れるため、これを効果的に利用した光のアートとしても利用できます。。17色切替&調光機能。ケーブルのボタンで17色に切り替え可能。明るさは10段階に調光可能です。。三脚・雲台が付属。コンパクトな三脚とボールジョイントが付属。ライトの向きをフレキシブルに変えることができます。
寸法(mm)約191×140×160(三脚使用時)質量(g)約280(雲台・三脚含む)ケーブル長(m)1.9(コントローラー含む)入力USB5V/2A照射範囲約68°
1個
2,498税込2,748
5日以内出荷

JCA379-MT USB-C to HDMI & USB 3.0+ PD for スマートフォン/タブレット j5 createランキング4位
USBType-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できるマルチアダプターです。DisplayPortAltmode対応してMacBookなどDPAltmodeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMIに拡張できます。コンパクトなサイズでパソコンへPD充電しながら、USB周辺機器を増設することができます。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB3.1Gen1Type-C(オス)【拡張ポート】USB3.05Gbpsx1、USB-CPD60W以上充電ポートx1、HDMIx1セット内容JCA379本体、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)約40.8(ケーブル含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.4×37.8×15.2最大解像度【HDMI】4K3840x2160@30Hz保証期間2年電源供給方式バスパワー/セルフパワーケーブル長(cm)25
1個
4,498税込4,948
4日以内出荷

UNO FOODラベル SATO(サトー)ランキング5位
SATO(サトー)UNO FOODラベル
UNO2W/UNO FOOD/UNO PROMOのラベルは共通です。
タイプ強粘着タイプラベル寸法(1枚)(mm)縦16×横26種別食材管理用色(柄)赤ラインRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000枚×100巻)
19,980税込21,978
7日以内出荷

SATO(サトー)UNO PROMOラベル
UNO2W/UNO FOOD/UNO PROMOのラベルは共通です。
タイプ強粘着タイプラベル寸法(1枚)(mm)縦16×横26RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000枚×100巻)
19,980税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)




UNO2WとUNO FOODとUNO PROMO/MDの共用ラベルとなります。1箱96巻(6巻シュリンク包装)の商品となります。
ラベルサイズ(mm)縦16.0×横26.0RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000枚×96巻)
29,980税込32,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット アナログ出力
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ仕様【出力サイクル】1または10ms(設定可)取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付けタイプ電圧/電流範囲-10…+10VDC,0…+10VDC/0…20mA,4…20mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.6×90×70出力点数2点分解能12ビットまたは11ビット+符号電源電圧(V)DC24(外部電源)
1台
26,980税込29,678
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット デジタル入力
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
1台
9,890税込10,879
41日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)