mr-j4-350bのおすすめ人気ランキング

2026/03/09更新
8件の「mr-j4-350b」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱 ブレーキ抵抗器」、「三菱電機 ブレーキ付モータ」、「三菱 リチウム バッテリー」などの商品も取り扱っております。

1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応サーボアンプ MR-J4-B-RJ020にMR-J4-T20を組み合わせることで、MR-J4-B-RJ020をMR-J2S-B用SSCNETに接続できます。 SSCNETⅢ/H対応コントローラに変更できない場合においても、下記SSCNET対応コントローラをそのままに、サーボアンプとサーボモータをMR-J4シリーズに更新可能です。
仕様 MR-J2S-B用SSCNET 変換ユニット対応。フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応 シリーズ MELSERVO-J4 インターフェイス SSCNETⅢ/H 制御軸数 1
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

電源 三相AC400 V インターフェース SSCNETⅢ/H RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 標準品
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MR-J4-B-RJ010は、EthernetベースのオープンネットワークであるCC-Link IE フィールドネットワークに対応したサーボアンプです。MR-J3-T10と組み合わせて使用します。
仕様 モーション対応 CC-Link IE フィールドネットワークインタフェース シリーズ MELSERVO-J4 インターフェイス CC-Link IEフィールドネットワーク 制御軸数 1
1台
77,980 税込85,778
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。 仕様 本体商品の仕様に基づきます 内容 修理サービス サービス分類 修理
1台
44,980 税込49,478
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (644種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源 三相AC400 V インターフェース SSCNETⅢ/H RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 フルクローズド制御4線式/。機械端エンコーダABZ相入力対応
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台
37,980 税込41,778
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



1台
58,980 税込64,878
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプ、1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプをラインアップ。 装置の省エネ・小形化・低コスト化を実現します。 また、サーボモータは回転型、リニア、ダイレクトドライブモータを任意に組合わせて使用することができます。 SSCNETⅢ/H対応
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)